Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP EliteDesk 800 G5 Desktop PC Intel Core i5 i5-9500 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235332-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7PF80EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721831583
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP EliteDesk 800 G5 Desktop PC

Intel Core i5 i5-9500 (6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Sicherheit, Verwaltbarkeit und Leistung in einem modernen, schlanken Design

Der hochleistungsfähige, speziell für Großunternehmen konzipierte HP EliteDesk 800 SFF bietet die von hochproduktiven Mitarbeitern heutzutage geforderte hervorragende Erweiterbarkeit und Sicherheit in einem eleganten Gehäuse, das eigens für den modernen Arbeitsplatz entwickelt wurde.

Optimale Leistung und Performance

Benutzer mit hohen Leistungsanforderungen profitieren von schneller Leistung mit Intel® Core™ Prozessoren der 9. Generation.

Erweiterungsmöglichkeiten, dank denen sich Ihre Investition wirklich auszahlt

Der HP EliteDesk 800 SFF bietet eine herausragende Erweiterbarkeit mit vier Einschüben und vier Steckplätzen in halber Bauhöhe. Außerdem stehen Ihnen drei zusätzliche M.2-Steckplätze und 11 USB-Ports in einem kompakten Formfaktor zur Verfügung.

Hohes Maß an Sicherheit, leistungsstarke Verwaltungsfunktionen

Profitieren Sie mit sicheren und einfach zu verwaltenden PCs von leistungsstarkem Schutz und vereinfachtem Management. HP Sure Start Gen5 schützt vor BIOS-Angriffen und HP Manageability Integration Kit ermöglicht die einfache Verwaltung Ihrer Geräte.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 3 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Farbe: Schwarz,Silber · Gewicht: 6.13 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Höhe: 30.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 33.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),DisplayPort,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
33.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
30.8 cm
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
3
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbfamilie (neu):
schwarz | grau
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | DisplayPort | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
6.13 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Conrad Green Flag:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, HP, 7PF80EA#ABD, EliteDesk 800 G5, N/A, PC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 705,73*
€ 707,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 765,04*
€ 770,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 769,08*
€ 775,02*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 803,63*
€ 810,41*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.042,27*
€ 1.044,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,67*
€ 1.211,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,27*
€ 1.209,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,75*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,41*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.