Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP EliteDesk 705 G4 Desktop PC AMD Ryzen 3 Pro 2200G 8 GB 256 GB SSD AMD Radeon Vega Graphics Vega 8 Windows® 10 Pro 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235331-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4KV24EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721831507
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
HP EliteDesk 705 G4 Desktop PC

AMD Ryzen 3 Pro 2200G (4 x 3.5 GHz / max. 3.7 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon Vega Graphics Vega 8 Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Bahnbrechende Leistung in platzsparendem Design

Der für den Einsatz in Großunternehmen konzipierte HP EliteDesk 705 SFF ist einer unserer sichersten PCs, der in einem neuen platzsparenden und eleganten Design ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis mit der Leistungsfähigkeit vereint, die hochproduktive Mitarbeiter von heute benötigen.

Der HP EliteDesk 705 SFF vereint erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis, Rechenleistung und Sicherheit in einem einfach zu verwaltenden, erweiterbaren und eleganten PC für den modernen Arbeitsplatz.

Überragende Leistung und ein verbessertes visuelles Erlebnis

Profitieren Sie von der Leistungsfähigkeit der neuesten 65 W AMD Ryzen™ 3 PRO- und Ryzen™ 5 PRO-Prozessoren oder steigern Sie die Leistung mit dem optionalen 95 W AMD Ryzen™ 7 PRO-Prozessor mit bis zu 8 Cores und 16 Threads.

Erweiterungsmöglichkeiten, dank denen sich Ihre Investition wirklich auszahlt

Konfigurieren Sie das neue platzsparende Design des erweiterbaren HP EliteDesk 705 SFF mit zwei Einschüben und zwei Steckplätzen sowie zwei zusätzlichen M.2-Steckplätzen und zahlreichen konfigurierbaren Anschlüssen.

Hohes Maß an Sicherheit, leistungsstarke Verwaltungsfunktionen

Profitieren Sie von leistungsstarkem Schutz und vereinfachtem Management. HP Sure Start Gen4 schützt vor BIOS-Angriffen und das HP Manageability Integration Kit ermöglicht die einfache Geräteverwaltung über den Microsoft System Center Configuration Manager.

Zuverlässigkeit auf lange Sicht

Dieser sofort einsatzbereite PC wurde für eine lange Lebensdauer konzipiert und bietet Plattformstabilität über 18 Monate. Er durchlief im Rahmen des HP Total Test Process 120.000 Teststunden und wurde so konzipiert, dass er Tests nach dem Militärstandard MIL-STD 810G erfüllt. Optional bietet er einen austauschbaren Staubfilter.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 5 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Farbe: Schwarz,Silber · Gewicht: 4.53 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega 8 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 29.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Model: 2200G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 3 Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),DisplayPort,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
27 cm
Produktabmessung, Höhe:
29.6 cm
Produktabmessung, Breite:
9.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.5 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
5
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbfamilie (neu):
schwarz | grau
Grafikkarten-Modell:
Vega 8
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | DisplayPort | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 3 Pro
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
2200G
Gewicht:
4.53 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Conrad Green Flag:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, HP, 4KV24EA#ABD, EliteDesk 705 G4, N/A, PC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 696,35*
€ 701,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 696,36*
€ 701,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 696,55*
€ 701,31*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 722,01*
€ 727,19*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 737,23*
€ 742,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,75*
€ 861,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,23*
€ 855,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,76*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,34*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.