Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Z2 G4 SFF Workstation Intel Core i7 i7-9700 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235303-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8JJ76EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721329844
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Z2 G4 SFF Workstation

Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Der leistungsstärkste Small Form Factor von HP

Erleben Sie erstklassige Leistung in einem kompakten Gerät. Bewältigen Sie 3D-Designprojekte und arbeiten Sie komfortabel in mehreren professionellen Apps. Dank der nahezu endlosen Konfigurierungsoptionen ist das die perfekte Hardware für eine individuelle Lösung.

Leistung ohne Kompromisse

Beim Konstruieren in 3D oder gleichzeitigen Ausführen mehrerer Anwendungen wird die Leistung durch Hochgeschwindigkeits-CPUs und NVIDIA® Quadro® P1000 Grafikkarten optimiert. Führende Softwarezertifizierungen bedeuten zuverlässige Leistung im gesamten Workflow.

Vergessen Sie die vorkonfigurierten Geräte. Stellen Sie Ihr System selbst zusammen.

Sie können die Hardware mit über 1 Million Konfigurationen an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Durch mehrere E/A-Anschlüsse sind PCIe-Steckplätze für neue und ältere Peripheriegeräte verfügbar.

Die sichersten und verwaltungsfreundlichsten Workstations von HP

Wirkungsvoller Schutz vor neuen Malware-Bedrohungen mit automatischer Fehlerbehebung und hardwaregestützten Sicherheitslösungen wie HP Sure Start Gen4 , das vor BIOS-Angriffen schützt. Mit dem HP Manageability Integration Kit Gen2 lassen sich zudem mehrere Geräte einfach verwalten.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 5 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 7 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 5.7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 310 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 33.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Tiefe: 38.1 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Raid-Level: 0,1 · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,DisplayPort,DVI,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
38.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Breite:
33.8 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
5
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
7 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | DisplayPort | DVI | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
310 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
5.7 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Server, Workstation, hp komplett-pc, HP, 8JJ76EA#ABD, Z2 G4 SFF
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 803,70*
€ 810,72*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 820,07*
€ 827,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 821,83*
€ 829,02*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 832,97*
€ 839,98*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 856,36*
€ 862,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,64*
€ 1.000,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,36*
€ 993,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
1ME43AT
ab € 94,60*
Zubehör
HP
3ME25AT
ab € 142,66*
Zubehör
HP
Z9N41AA
ab € 54,06*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
Zubehör
HP
2TF08AA
ab € 158,10*
Zubehör
HP
6YT68AA
ab € 311,36*
Zubehör
HP
Z0B15AT
ab € 248,06*
Zubehör
HP
Z0B15AA
ab € 306,88*
Zubehör
HP
3PL81AA
ab € 61,27*
Zubehör
HP
3PL82AA
ab € 90,53*
Zubehör
HP
3TQ40AA
ab € 147,98*
Zubehör
HP
3TQ31AA
ab € 41,33*
Zubehör
HP
3TQ39AA
ab € 97,36*
Zubehör
HP
N3R87AT#ABD
ab € 16,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.