Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Z2 G4 Mini Workstation Intel Core i7 i7-9700 16 GB 1 TB SSD Nvidia Quadro P1000 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235289-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TX68EA#ABD
EAN/GTIN:
     194441963465
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP Z2 G4 Mini Workstation

Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
1 TB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P1000 Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Die leistungsstärkste Mini-Workstation von HP

Leistung auf einer neuen Stufe mit einem bemerkenswert kleinen und vielseitigen Gerät, auf dem Single- und Multithread-Software ausgeführt werden kann. Da die neuesten Technologien und Anforderungen von Mitarbeitern unterstützt werden, stellt dieses Modell die optimale Wahl für den modernen Arbeitsplatz dar.

Leistung ohne Kompromisse

Beim Konstruieren in 3D oder gleichzeitigen Ausführen mehrerer Anwendungen wird die Leistung durch Hochgeschwindigkeits-CPUs und optionale NVIDIA® Quadro® P1000 Grafikkarten optimiert. Führende Softwarezertifizierungen bedeuten zuverlässige Leistung im gesamten Workflow.

Passt überall perfekt.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem beeindruckenden, vielseitigen Design. Sie können ihn unter einem Schreibtisch, hinter einem Bildschirm oder in einem Rack montieren. Flexible E/A-Anschlüsse für Peripherie- und Konnektivitätsanforderungen ermöglichen die ideale Einrichtung – vom Büro über die Produktionsstätte bis zum Rechenzentrum.

Die sichersten und verwaltungsfreundlichsten Workstations von HP

Wirkungsvoller Schutz vor neuen Malware-Bedrohungen mit automatischer Fehlerbehebung und hardwaregestützten Sicherheitslösungen wie HP Sure Start Gen4 , das vor BIOS-Angriffen schützt. Mit dem HP Manageability Integration Kit Gen2 lassen sich zudem mehrere Geräte einfach verwalten.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 2.04 kg · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P1000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 230 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 21.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 21.6 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
21.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.8 cm
Produktabmessung, Breite:
21.6 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P1000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
230 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
2.04 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Rack Server, Server, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, hp server rack, hp komplett-pc, komplettsysteme 1tb, HP, 6TX68EA#ABD, Z2 G4 Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.567,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,46*
€ 1.853,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,09*
€ 1.817,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,65*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 19,49*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,68*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,77*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 7,09*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 124,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 116,34*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,57*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,21*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,46*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 7,05*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,07*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,39*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 24,71*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.