Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Z2 G4 Tower Workstation Intel Core i7 i7-9700K 16 GB 512 GB SSD Nvidia Quadro P2200 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235284-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TX76EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721032386
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Z2 G4 Tower Workstation

Intel Core i7 i7-9700K (8 x 3.6 GHz / max. 4.9 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P2200 Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Die leistungsstärkste Einstiegs-Workstation von HP

Erleben Sie Leistung auf Serverniveau in einer Desktop Workstation mit beeindruckender Erweiterbarkeit. Bewältigen Sie souverän komplexe Workloads wie BIM und Rendering mit bis zu Ultra 3D-Grafikkarten und den aktuellen Intel® Core™- oder Intel® Xeon®-Prozessoren.

Bessere Leistung

Der Z2 Tower ist für die Verarbeitung anspruchsvoller 3D-Projekte mit zertifizierter professioneller High-End-Grafikleistung ausgestattet. Auch bei hohen Taktraten erhalten Sie eine absolut ungedrosselte Leistung, selbst bei den höchsten Workloads.

Erweiterbar

Diese Einsteiger-Workstation von HP mit ihren herausragenden Erweiterungsmöglichkeiten ist dafür konzipiert, mit Ihnen zu wachsen. Ob Sie Grafikkarten austauschen, die CPU-Leistung erhöhen oder spezielle PCIe-Karten hinzufügen müssen – der Z2 Tower erfüllt die sich ständig ändernden Workloadanforderungen Ihres Unternehmens.

Die sichersten und verwaltungsfreundlichsten Workstations von HP

Wirkungsvoller Schutz vor neuen Malware-Bedrohungen mit automatischer Fehlerbehebung und hardwaregestützten Sicherheitslösungen wie HP Sure Start Gen4 , das vor BIOS-Angriffen schützt. Mit dem HP Manageability Integration Kit Gen2 lassen sich zudem mehrere Geräte einfach verwalten.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 6 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P2200 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 35.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 43.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.9 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700K · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · Raid-Level: 0,1 · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
16.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
43.5 cm
Produktabmessung, Breite:
35.6 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.6 GHz / max. 4.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
2
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
6 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P2200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700K
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Server, Workstation, hp server tower, hp komplett-pc, tower server, HP, 6TX76EA#ABD, Z2 G4 Tower
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.371,87*
€ 1.388,62*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.407,19*
€ 1.426,39*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.407,19*
€ 1.426,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.407,62*
€ 1.426,85*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.465,99*
€ 1.489,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,27*
€ 1.727,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,99*
€ 1.700,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,66*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.