Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP HP EliteOne 800 G5 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-9500 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235275-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7AC09EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721410061
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
HP HP EliteOne 800 G5 All-in-One PC

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 ( i5-9500) (6 x 3 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Elegantes und einladendes Design

Schaffen Sie einen modernen Arbeitsplatz rund um den HP EliteOne 800 AiO dank des entspiegelten Micro-Edge-Displays, robuster Leistung und hardwaregestützter Sicherheit.

Integrierte Sicherheit

Erstklassige, umfassende Sicherheitslösungen auf dem HP EliteOne 800 AiO, wie HP Sure Start Gen5 und das HP Manageability Integration Kit, sind hardwaregestützt, umfassen eine automatische Fehlerbehebung, sind einfach zu verwalten und schützen Ihr Gerät, Ihre Identität und Ihre Daten.

Leistungsstark und einfach

Benutzer mit hohen Leistungsanforderungen profitieren von schneller Leistung mit einem Intel® Core™ Prozessor der 9. Generation.

Inspiriertes Design

Verlassen Sie sich auf dieses speziell für diesen Zweck entwickelte AiO-Gerät, das zu überzeugen weiß. Arbeiten Sie mit Stil auf dem eleganten HP EliteOne 800 AiO mit flachem Profil, dem entspiegelten Micro-Edge-Display und hervorragendem Kabelmanagement.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Format: 16:9 · Farbe: Silber · Gewicht: 8.73 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 65.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 51.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 26.9 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,WLAN,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),DisplayPort,HDMI® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Farbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
26.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
51.8 cm
Produktabmessung, Breite:
65.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbfamilie (neu):
grau
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | WLAN | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | DisplayPort
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
8.73 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, HP, 7AC09EA#ABD, HP EliteOne 800 G5, N/A, All-In-One
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.531,90*
€ 1.562,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.531,91*
€ 1.562,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.533,28*
€ 1.563,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.536,04*
€ 1.566,52*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.662,35*
€ 1.662,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,35*
€ 1.928,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.