Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP t640 Thin Client Desktop PC AMD Ryzen Embedded R1505G 8 GB 128 GB SSD AMD Radeon Vega Graphics Vega 3 Windows® 10 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235269-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TV46EA#ABD
EAN/GTIN:
     194441340150
Suchbegriffe:
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Slot-In PC
HP t640 Thin Client Desktop PC

AMD Ryzen Embedded R1505G (2 x 2.4 GHz) Prozessor
128 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon Vega Graphics Vega 3 Grafikkarte
Windows® 10 IoT Enterprise

Der hochsichere Thin Client, optimiert für Produktivität am Arbeitsplatz.

Bewältigen Sie kombinierte lokale und virtuelle Computerleistung mit dem HP t640 Thin Client. Schützen Sie Ihre Daten und Geräte bei allen Abläufen mit integrierter Sicherheit. Wählen Sie die passende Kombination für Ihre spezifischen Nutzer und Umgebungen anhand verschiedener Subsystemoptionen.

Bewältigen Sie kombinierte lokale und virtuelle Computerleistung mit dem HP t640 Thin Client. Wählen Sie die passende Kombination anhand verschiedener Subsystemoptionen. So bleiben Ihre Daten geschützt – mit integrierter Sicherheit.

Erzielen Sie maximale Leistung

Damit Ihre Mitarbeiter jeder Aufgabe gewachsen sind – ein AMD Ryzen™ R1505G Prozessor, ein reaktionsschneller Hochgeschwindigkeitsspeicher und nativer Support für bis zu drei UHD/4K-Displays.

Ausgefeilte Sicherheit

Verschlüsseln Sie Daten bei der Übertragung zwischen Systemspeicher und Prozessor. Schützen Sie die Firmware und sperren Sie den Zugriff mit einem inhärent sicheren Thin Client, der mit AMD Memory Guard, einem integrierten Betriebssystem und einer NIST SP800-193-Komponente ausgestattet ist.

Moderne Flexibilität

Wählen Sie aus bis zu 35 Subsystemoptionen (u. a. kabelgebundenes oder Wireless-Netzwerk, Unterstützung älterer Systemen). Positionieren Sie den Thin Client bequem in bis zu sechs verschiedenen Ausrichtungen mit einer integrierten VESA-Halterung.

Software mit Mehrwert

Mit der exklusiven Software, die unsere Thin Clients funktionsstark, reaktionsschnell und zuverlässig macht, können Sie Ihre Geräte remote einrichten und bereitstellen, um Multimediadateien in hoher Qualität genießen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega 3 · Leistung Netzteil: 45 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 3.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 19.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19.6 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 1 MB · Prozessor / Model: R1505G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen Embedded · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
19.6 cm
Produktabmessung, Breite:
3.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Anzahl Grafikkarten:
2
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
Vega 3
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen Embedded
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
45 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
Prozessor / Model:
R1505G
Gewicht:
1 kg
Prozessor / Cache:
1 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, hp embedded pc, HP, 6TV46EA#ABD, t640 Thin Client, N/A, PC
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 577,11*
€ 592,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 627,06*
€ 647,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 632,65*
€ 653,08*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 685,25*
€ 689,11*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 691,06*
€ 694,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,11*
€ 799,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,25*
€ 794,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
1TJ76AA
ab € 255,33*
Zubehör
NewStar
THINCLIENT-01
ab € 11,89*
Zubehör
NewStar
THINCLIENT-20
ab € 24,15*
Zubehör
HP
3TK86AA
ab € 52,78*
Zubehör
HP
2DW53AA
ab € 21,72*
Zubehör
HP
2DW52AA
ab € 32,71*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 15,96*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 32,28*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABZ
ab € 19,88*
Zubehör
HP
N3R87AA#UUZ
ab € 20,15*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABE
ab € 20,06*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABY
ab € 20,03*
Zubehör
HP
Z9H48AA#ABD
ab € 39,90*
Zubehör
HP
N3R87AA#AB9
ab € 25,72*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABB
ab € 19,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.