Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maertz PMMA-1002-004 Polyactic-Acid matt Filament PLA 2.85 mm 750 g Weiß, Matt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235062-BP
Hersteller:
     Maertz
Herst.-Nr.:
     PMMA-1002-004
EAN/GTIN:
     4260543463670
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament PLA Polyactic-Acid matt

Matte Oberflächen
Schichtlinien kaum sichtbar
Nachhaltige Karton-Spule
Hohe Zugfestigkeit

Matt PLA ist ein günstiges PLA der Marke Maertz. Das PLA (Polylactic Acid) beinhaltet kein Rohöl und ist unter Industriebedingungen kompostierbar. Dank der nachhaltigen Karton-Filamentspule ist das Produkt deutlich umweltfreundlicher als vergleichbare Filamente. Das matte PLA lässt sich so einfach drucken wie ein Standard PLA. Das besondere ist, das es eine raue Oberfläche besitzt die dem finalen Druckobjekt eine matte Oberfläche gibt.

Dank der hervorrangenden Eigenschaften des PLA Materials handelt es sich hierbei um ein sehr leicht zu druckendes Material. PLA schrumpft und verzieht (warping) sich deutlich weniger als andere Kunststoffe wie beispielsweise ein ABS (Acrylnitril Butadien Styrol Copolymer). Ein beheiztes Druckbett ist zwar von Vorteil, allerdings nicht vorausgesetzt.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 225 °C · Drucktemperatur min.: 205 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Weiß,Matt · Filament-Material: PLA · Gewicht: 750 g · Produkt-Art: Filament · Weitere technische Daten: Plattentemperatur max. 60 °C · Druckgeschwindigkeit 20 - 100 mm/s

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Maertz
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Weiß | Matt
Filament-Material:
PLA
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
225 °C
Drucktemperatur min.:
205 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, pla filament 2.85mm weiss, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, Maertz, PMMA-1002-004, Polyactic-Acid matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 26,13*
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 26,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.