Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer Veriton N4660G Desktop PC Intel Core i5 i5-9400T 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234575-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VRDEG.060
EAN/GTIN:
     4710180515459
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Acer Veriton N4660G

Intel Core i5 i5-9400T (6 x 1.8 GHz / max. 3.4 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte


Mit ihrem kleinen Gehäuse können die PCs der Veriton N-Serie flach auf dem Schreibtisch oder direkt hinter dem Monitor platziert werden, um noch mehr Platz zu sparen. Ob im Klassenzimmer oder im Labor - die Veriton N-Serie bietet genau die richtige Rechenleistung für die vielfältigen Anwendungszwecke.

Bedarfsgerecht erweitern
Stellen Sie Ihren Desktop-PC je nach Anforderungen in Ihrem Unternehmen zusammen – mit leicht zu montierenden Zusatzkomponenten.

Effizient belüftet
Das Gehäuse mit neuer Belüftung wurde für Effizienz entwickelt – so bleibt ihr Veriton N länger kühler.

Ideale Platzierungsmöglichkeiten
Dank der robusten VESA-Halterung haben Sie an Ihrem Arbeitsbereich mehr Platz und Sie können effektiver arbeiten.

Einfacher Zugang zu PC-Komponenten
Sie müssen nur die Gehäuseabdeckung zur Seite schieben, um direkten Zugang zu HDD, M.2 SSD und Arbeitsspeicher zu erhalten. Kein zusätzliches Werkzeug erforderlich!

Leistungsstarke Prozessorkapazität
Äußerst rechenintensive Aufgaben und Anwendungen sind dank eines Intel® Core™ i7+-Prozessors der 8. Generation mit vPro™2 problemlos möglich.

Ein Gerät für alle Aufgaben
Dank Intel® Unite3 sind drahtlose Präsentationen über Ihren Laptop mit Geschäftspartnern auf der ganzen Welt möglich.

Dauerhaft funktionstüchtig
Know when components are not functioning properly and avoid system failures with the Acer System Health Indicator.

Hohe Sicherheit
Das Trusted Platform Modul bietet für alle Unternehmen, in denen Sicherheit großgeschrieben wird, zuverlässigen hardwarebasierten Schutz.

Ausstattung:
PCI Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe x16 Slot, 2x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 192 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 204 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-9400T · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9400T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,HDMI®,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Pro (64 Bit),Microsoft Office 2019 Trial

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
204 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.2 mm
Produktabmessung, Breite:
192 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 1.8 GHz / max. 3.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | HDMI® | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Prozessor:
Intel® Core™ i5-9400T
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Pro (64 Bit) | Microsoft Office 2019 Trial
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-9400T
Gewicht:
1 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc acer, Acer, DT.VRDEG.060, Veriton N4660G, N/A, PC
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,35*
€ 402,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 420,38*
€ 424,06*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 470,13*
€ 474,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 476,33*
€ 481,52*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 542,33*
€ 553,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,56*
€ 642,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,52*
€ 640,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,33*
€ 629,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 25,19*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A09
ab € 40,37*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 44,35*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A13
ab € 37,20*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,75*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,41*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,52*
Zubehör
Acer
LC.DT425.16G
ab € 250,67*
Zubehör
Acer
LC.DT425.4GB
ab € 94,85*
Zubehör
Acer
LC.DT425.8GB
ab € 137,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.