Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RZB 99222.003.3 Hausnummerntafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektro
elektro
Artikel-Nr.:
     102-2234258-BP
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99222.003.3
EAN/GTIN:
     4010319030526
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer "3",100mm

Ziffer "3"
Zeichenhöhe 100 mm
Farbe Schrift schwarz

Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)
Die Erkennungsweite ist abhängig von der Ziffernhöhe. Eine 10 cm hohe Ziffer ist noch in 25 m Entfernung gut lesbar. Bei Bestellung gewünschte Ziffern oder Buchstaben hinter Bestellnummer angeben.

Ausstattung:
Zeichenhöhe 100 mm · Breite 47 mm

Technische Daten:
Produkt-Art: Hausnummerntafel

Lieferumfang:
Ziffer "3",100mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
RZB
Produkt-Art:
Hausnummerntafel
Weitere Suchbegriffe: Ziffern für Hausnummerleuchten, zahlenetikett 100 mm, 4010319030526, RZB, 99222.003.3, Ziffer "3", 100mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,16*
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,18*
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,44*
€ 4,50*
ab € 1,78*
€ 2,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
9019534800
ab € 1,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
9019534801
ab € 1,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
9019534802
ab € 1,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.0
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.1
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.2
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.4
ab € 1,50*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.5
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.6
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.7
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.8
ab € 1,50*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.9
ab € 1,50*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.A
ab € 1,53*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.B
ab € 1,53*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.C
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.