Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECELL Handy-Akku iPhone 8 Plus 2691 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234134-BP
Hersteller:
     WECELL
Herst.-Nr.:
     RPXIP8PAKKU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
WECELL Handy-Akku iPhone 8 Plus 2691 mAh

Akku für iPhone 8 Plus

Akku für iPhone 8 Plus , 2691 mAh Li-ion
Kompatibel für 616-00367, 616-00364
Für alle APN´s einsetzbar , mit Adhesive Tape

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 2691 mAh · Passend für Handy-Modell: iPhone 8 Plus · Passend für Marke (Handy): Apple · Spannung: 3.82 V

Lieferumfang:
Akku für iPhone 8 Plus , 2691 mAh Li-ion

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2691 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Handy-Modell:
iPhone 8 Plus
Spannung:
3.82 V
Produkt-Art:
Handy-Akku
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 02050006477823, WECELL, RPXIP8PAKKU, Akku für iPhone 8 Plus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 28,46*
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 28,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.