Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECELL Handy-Akku iPhone 6S Plus 2750 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234130-BP
Hersteller:
     WECELL
Herst.-Nr.:
     RPXIP6SPAKKU
EAN/GTIN:
     4051805312627
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
WECELL Handy-Akku iPhone 6S Plus 2750 mAh

Akku für iPhone 6S Plus

Akku für iPhone 6S Plus , 2750 mAh Li-ion
Kompatibel für 616-00042, 616-00045, 616-00047
Für alle APN´s einsetzbar , mit Adhesive Tape

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 2750 mAh · Passend für Handy-Modell: iPhone 6S Plus · Passend für Marke (Handy): Apple · Spannung: 3.82 V

Lieferumfang:
Akku für iPhone 6S Plus , 2750 mAh Li-ion

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2750 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Handy-Modell:
iPhone 6S Plus
Spannung:
3.82 V
Produkt-Art:
Handy-Akku
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 04051805312627, WECELL, RPXIP6SPAKKU, Akku für iPhone 6S Plus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 23,21*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,22*
6 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 19,00*
€ 26,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.