|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2234106-BP Herst.-Nr.: RE-6702318 EAN/GTIN: 4064161025285 |
| |
|
|  |  |
 | Reely RE-6702318 Akku Buchse XT60 vergoldet 1 St.
XT60H Goldkontakt-Stecksystem Buchse 3,5 mm
Inkl. Kappe
Das XT60-Stecksystem ist für Anwendungen bis 60 A Dauerstrom geeignet. Der Stecker ist hochwertig gefertigt und leicht zu verlöten, da die halboffenen Löthülsen für Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² geeignet sind.
Ausstattung: 3.5 mm.
Technische Daten: Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: vergoldet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Stecksystem: XT60
Lieferumfang: Goldkontakt-Stecksystem Buchse · Kappe.
Hinweis: Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Stecksystem: | XT60 | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Breite: | 16 mm | Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: | vergoldet | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Akku Buchse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161025285, Reely, RE-6702318 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 1,36* | € 2,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,33* | € 2,10* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,05* | € 2,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|