Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M4 Stahl verzinkt 10 St. TOOLCRAFT 223409


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-223409-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     223409
EAN/GTIN:
     4016138181128
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 m4 vz
din 985
Stoppmuttern DIN 985

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 10 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: din 985 m4, TOOLCRAFT, 223409, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,61*
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 2,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.