Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M3 Stahl verzinkt 10 St. TOOLCRAFT 223395


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-223395-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     223395
EAN/GTIN:
     4016138181104
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 m3
din 985
Stoppmuttern DIN 985

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 10 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 223395, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,48*
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 2,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG