Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Geemarc CALL206_GRA_I Funkklingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233925-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     CALL206_GRA_I
EAN/GTIN:
     3521350009088
Suchbegriffe:
3521350009088
Geemarc
CALL206_GRA_I
CALL206
Geemarc AMPLICALL PACK 20-6 verstärkte Telefon-Zusatzklingel und Funk-Tüürklingel

Optische und akustische Warnanlage für Schwerhörige
Smarte Glühbirne: Läuft wie eine normale smarte Glühbirne (2 Beleuchtungsstärken dank der Fernbedienung) + leuchtet wenn jemand an der Tür klingelt
Telefon-Zusatzklingel und Funk-Türklingel (max. 95 dB) mit Blitzlicht und bis 50 m Reichweite
Mit Stromversorgungen und Batterien für die 2 Fernbedienungen mitgeliefert
E27 Sockel
Stromversorgung 230 V
5W LED (Energiesparlampe) = 65 herkömmliche Watt

Das PACK Amplicall 20-6 erlaubt es Ihnen :
- zwischen 2 verschiedenen Beleuchtungsstärke zu wechseln (entweder gedämpft oder normal)
- auf einen Anruf hingewiesen zu werden (Blitzlicht, Klingelton und Vibrationskissen als Option erhältlich)
- hingewiesen zu werden, wenn jemand an der Tür klingelt
Dank der mitgelieferten Funkfernbedienung (Reichweite 15m) kann sie auch wie eine normale gesteuerte Glühbirne benutzt werden.

Ausstattung:
Funktechnologie: 433 MHz · Hochleistungs-LED · Mit einer Funkfernbedienung geliefert: Ein/Ausschalten der Glühbirne oder Änderung der Helligkeit (2 Stufen) · Leistung: 5 W LED (= 65 herkömmliche Watt) · Farbtemperatur: 5000 K · Stromversorgung: 230 V · E27 - Sockel

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 14 x 12 x 5 cm · Abmessungen Sender: 6.2 x 4.5 x 2.3 cm mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Funkklingel · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 5 cm

Lieferumfang:
1 Klingel,1 Glühbirne,1 Netzstecker UK,1 Netzstecker EUR,1 Telefon-Stecker UK,1 Telefon-Stecker Deutsch,1 Telefon-Stecker Französisch,1 Halter,4 Schrauben,2 Dübel,2 Knöpfe,1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Länge:
5 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
1c. Marke:
Geemarc
Farbe:
schwarz
Abmessungen Empfänger:
14 x 12 x 5 cm
Abmessungen Sender:
6.2 x 4.5 x 2.3 cm mm
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Zweitklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,77*
€ 101,15*
Lager 102
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 101,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 114,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 111,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,52*
€ 110,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.