Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Geemarc CALL20_GRA_I Funkklingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233924-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     CALL20_GRA_I
EAN/GTIN:
     3521350005592
Suchbegriffe:
3521350005592
Geemarc
CALL20_GRA_I
CALL20
Geemarc AMPLICALL 20 Telefon-Zusatzklingel und Funk-Tüürklingel

Extra lauter Rufton-Verstärker mit bis zu 95 dB
Sehr heller Lichtblitz
Funkreichweite ca. 30 Meter im Freifeld
Zusätzlich als Türklingel einsetzbar (Funk-Türklingeldrücker im Lieferumfang enthalten)
Für alle gängigen Telefone geeignet
Klingeleinstellungen wie folgt wählbar: Lichtblitz und Klingelton - Lichtblitz und Vibration (wenn Vibrationskissen angeschlossen) - Klingelton und Vibration (wenn Vibrationskissen angeschlossen) - Aus
Sehr einfache Installation
Verschiedene Klingeltöne für Telefonklingel und Türklingel wählbar

Der Amplicall 20 Rufton-Verstärker ermöglicht es hörgeschädigten Menschen eingehende Telefonanrufe problemlos wahrzunehmen. Durch ein extra lautes Signal werden Sie mit bis zu 95dB auf Anrufe aufmerksam gemacht. Damit das Signal nicht nur laut, sondern auch angenehm für Sie klingt, können Sie zwischen drei verschiedenen Melodien wählen. Der Amplicall 20 kann an alle gängigen Telefone angeschlossen werden.
Zusätzlich zur Telefon-Rufton-Verstärkung kann der Amplicall 20 als eigenständige Türklingel verwendet werden. Ein mitgelieferter Funk-Türklingeldrücker wird ganz einfach an Ihrer Haustüre angebracht. Sie können zwischen verschiedenen Melodien auswählen. Jeder Besucher wird nun mit einem sehr lauten Klingelsignal (bis zu 95dB) und einem hellen Lichtblitz signalisiert.
Das Telefon- und Türklingeln wird nicht nur mit einem lauten Rufton, sondern auch mit einem hellen Lichtblitz signalisiert. Dadurch können Sie Anrufe auch wahrnehmen wenn Sie Musikhören oder fernsehen. Zusätzlich können Sie an das Gerät ein optional erhältliches Vibrationskissen anschließen. Alle Kabel die zum Anschluss benötigt werden, sind im Lieferumfang enthalten. Einfach zwischen Telefon und Telefondose anschließen und schon werden Sie keinen Anruf mehr verpassen!

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 14 x 12 x 5 cm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Funkklingel · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 5 cm

Lieferumfang:
1 Klingel,1 RJ11 Kabel,1 Halter,2 Schrauben,2 Dübel,1 Knopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Länge:
5 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
1c. Marke:
Geemarc
Farbe:
schwarz
Abmessungen Empfänger:
14 x 12 x 5 cm
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Zweitklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,09*
€ 70,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 70,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 81,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.