Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Geemarc CALL6_WH Funkklingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233920-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     CALL6_WH
EAN/GTIN:
     3521350008975
Suchbegriffe:
3521350008975
Geemarc
CALL6_WH
CALL6
Geemarc AMPLICALL 6 Smarte Glüühbirne mit den Warnsystem des Amplicall-Panels

Für Schwerhörige geeignet
Verbunden mit unseren Warnsystemen des AMPLICALL- Panels, meldet sich z. B. ein Besucher an der Tür, das Weinen eines Babys, usw.
Dank der mitgelieferten Funkfernbedienung (Reichweite 15 m) kann sie auch wie eine normale Glühbirne benutzt werden, und lässt sich von warmen auf weißes Licht anpassen
E27 Sockel - Stromversorgung 230 V

Die AMPLICALL 6 ist eine Glühbirne, die mit unseren Amplicall16, Amplicall20, Amplicall30, Amplicall40, Amplicall5030 und Amplicall5040 benutzt werden kann.
Die Glühbirne kann Sie durch ein Leuchtsignal bei verschiedenen Fällen aufmerksam machen.
Verbunden mit unseren Warnsystemen des AMPLICALL- Panels, meldet sie z. B.:
Einen Besucher an der Tür
Das Weinen eines Babys usw.
Dank der mitgelieferten Funkfernbedienung (Reichweite 15 m) kann sie auch wie eine normale Glühbirne benutzt werden, und lässt sich von warmem zu kaltem Licht anpassen.

Ausstattung:
Funktechnologie · Hochleistungs-LED · Dimmbar · Ein/Ausschalten per Funkfernbedienung · Leistung: 5 W LED (= 60 herkömmliche Watt) · Helligkeit: 450 Lumen · Farbtemperatur: 3000 K bis 5000 K · Stromversorgung: 230 V · E27 - Sockel

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 12 x 7 x 7 cm · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Funkklingel · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Höhe: 7 cm · Produktabmessung, Länge: 7 cm

Lieferumfang:
1 Birne,1 Knopf,1 Batterie,1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
7 cm
Produktabmessung, Länge:
7 cm
Produktabmessung, Breite:
12 cm
1c. Marke:
Geemarc
Farbe:
weiß
Abmessungen Empfänger:
12 x 7 x 7 cm
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Zweitklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,79*
€ 38,71*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,38*
€ 38,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 40,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.