Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elogio AM FC8-0000-175-750 Facilan C8 Filament 1.75 mm 750 g Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233828-BP
Hersteller:
     Elogio AM
Herst.-Nr.:
     FC8-0000-175-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament Facilan C8

Facilan™ C8 wurde für High-End-Prototypen und Modelle entwickelt. Das Filament hat bessere mechanische Eigenschaften als ABS und PLA und ist für einen hohen Durchsatz und eine hohe Wiederholgenauigkeit geeignet. Die Nachbearbeitung ist einfach, einzelne Extruderschichten lassen sich leicht durch minimales Schleifen entfernen, um eine noch perfektere Oberflächenqualität zu erreichen.

Ausstattung:
Höhere Zugfestigkeit als ABS
Höhere Schlagfestigkeit als PLA
Bei den meisten Druckern sollte Facilan™ C8 ohne sichtbare Schichten druckbar sein
Hat die besten Schichthaftungseigenschaften aller 3D-Druckmaterialien
Bietet die beste Oberflächenqualität aller FDM-Materialien
Erzeugt eine glatte, gleichmäßige und matte Oberfläche
Entwickelt für Fertigungsanwendungen mit hohem Durchsatz
Echtes Additive Manufacturing-Material für anspruchsvolle Anwendungen

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 220 °C · Drucktemperatur min.: 193 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Natur · Gewicht: 750 g · Produkt-Art: Filament · Weitere technische Daten: Druckgeschwindigkeit: 30 mm/s für die äußere Schicht, 45 mm/s innere Schicht, 50 mm/s Füllgeschwindigkeit · Dichte 1,4 g/cm³ · Zugfestigkeit: 45 MPa · Zugdehnung: 4% · Zugmodul: 3000 MPa · Biegefestigkeit: 67 MPa · Biegemodul: 3640 MPa

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Elogio AM
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Natur
Drucktemperatur max.:
220 °C
Drucktemperatur min.:
193 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs filament 1,75 mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, Elogio AM, FC8-0000-175-750, Facilan C8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,14*
€ 72,09*
€ 4,00*
ab € 67,07*
€ 72,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.