Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XYZprinting RFPLMXEU00F NFC - PLA Metallic Filament PLA 1.75 mm 600 g Metallic 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233497-BP
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RFPLMXEU00F
EAN/GTIN:
     4715872740300
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Filament NFC - PLA Metallic

Um dieses Premium Metallic PLA Filament drucken zu können, benötigen Sie die passende Hardened Steel Nozzle (Edelstahl-Extruder) für ihr Gerät.

Premium Metallic PLA
Das XYZprinting Premium Metallic PLA-Filament, das aus einer Mischung aus PLA (Polymilchsäure) und Kupferpulver besteht, lässt Sie 3D-Modelle mit einem einzigartigen metallischen Glanz und Aussehen drucken.

Gestalte im Metallic-Look
Mit diesem Premium Metallic PLA-Filament drucken Sie metallische 3D-Modelle zu Hause, selbst mit den XYZprinting Einstiegs-3D-Druckern. Ideal für die Gestaltung eines metallischen Looks und Eindrucks - so z.B. Statuen, Nachbildungen, Kunstwerke, Dekomodelle und vielem mehr.

Seien Sie Ihr eigener Kunsthandwerker
Bringen Sie eine glänzende Oberfläche und einen lang anhaltenden Schimmer auf Ihren Metallic-Ausdrucken zum Vorschein. Dafür können Sie einfache Nachbearbeitungsschritte und günstige, überall erhältliche Werkzeuge wie Schleifpapier, Stahlwolle und Poliermittel für Metall verwenden.

Die richtigen Werkzeuge für die Aufgabe
Die kompatiblen XYZprinting Drucker verfügen über Düsen aus Edelstahl und optionale Upgrades auf noch hochwertigere Stahldüsen, die dem abrasiven Charakter der metallischen PLA-Filamente standhalten. Eine sofortige Wartung der Düse nach dem Drucken ist erforderlich. Dieses Filament ist nicht geeignet für die Sinterung, aufgrund des nicht ausreichenden Metallgehalts.

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 200 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Metallic · Filament-Material: PLA · Gewicht: 600 g · Produkt-Art: Filament

Hinweis:
Kompatible XYZprinting Modelle:
da Vinci MiniMaker
da Vinci Mini W
da Vinci Mini W+
da Vinci Jr. 1.0 Pro
da Vinci Jr. WiFi Pro
da Vinci Color
da Vinci Color AiO
da Vinci Super
Weitere Informationen:
1c. Marke:
XYZprinting
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Metallic
Filament-Material:
PLA
Drucktemperatur max.:
200 °C
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Filament
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,63*
€ 55,56*
€ 6,78*
ab € 51,69*
€ 55,61*
€ 3,80*
ab € 51,76*
€ 55,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 56,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.