Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2233303-MU Herst.-Nr.: NWDK16533 EAN/GTIN: 4004005029901 |
| |
|
|  |  |
 | Unser SCHWAIGER CAT 6A Netzwerkverbinder ist speziell zur Verbindung zweier Netzwerkkabel mit RJ45 Stecker im Außenbereich konzipiert. Dank der IP68 zertifizierten Bauform ist der Verbinder absolut staub- und wasserdicht und somit hervorragend für einen dauerhaften Einsatz im Freien geeignet. So können mit der RJ45 Modularkupplung Patchkabel mühelos verlängert werden, wobei die Verbindung gleichzeitig perfekt vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt wird. Weitere Informationen: Merkmale | Stecker | RJ45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich |  | Formfaktor des Steckers | Gerade |  | Material | Kunststoff |  | Kabelschutz | Ja |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,72* | € 11,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,21* | € 11,44* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,05* | € 11,48* |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,43* | € 14,42* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 14,19* | € 19,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|