Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger RJ45-Kupplung Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse 8p8c - 1x RJ45-Buchse 8p8c] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233303-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     NWDK16533
EAN/GTIN:
     4004005029901
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
SCHWAIGER® CAT 6A Netzwerkverbinder Outdoor

Zur Verbindung von Patchkabeln
Schutzklasse IP68 (staub- und wasserdicht)
Einfache & schnelle Verbindung
Kein zusätzliches Werkzeug benötigt
Für ISDN Kabel geeignet
Für eine individuelle Verlängerung

Unser SCHWAIGER® CAT 6A Netzwerkverbinder ist speziell zur Verbindung zweier Netzwerkkabel mit RJ45 Stecker im Außenbereich konzipiert. Dank der IP68 zertifizierten Bauform ist der Verbinder absolut staub- und wasserdicht und somit hervorragend für einen dauerhaften Einsatz im Freien geeignet. So können mit der RJ45 Modularkupplung Patchkabel mühelos verlängert werden, wobei die Verbindung gleichzeitig perfekt vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt wird.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45-Kupplung · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Produkt-Art: Netzwerk Adapter

Lieferumfang:
1 x Netzwerkverbinder CAT 6A

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45-Kupplung
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, patchkabel cat6a, patchkabel, 04004005029901, Schwaiger, NWDK16533, Netzwerk-Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,52*
1
€ 6,78*
ab € 7,31*
€ 10,53*
2
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 11,71*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,82*
8 Tage
9
2
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.