Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU-SCHRUMPFSCHLAUCH-SET


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-223298-BP
Hersteller:   DSG Canusa
Herst.-Nr.:   DERAY-H 85
EAN:   4016138108040
Artikeltext: Akku-Schrumpfschlauch-Set, 9 tlg. Farbiges Schrumpfschlauchset für die gängigsten Akkutypen. Sehr gut geeignet zur Selbstanfertigung von Power-Packs sowie zum Einschrumpfen von elektronischen Schaltungen und Bausteinen.

Technische Daten:

Inhalt: 1 Set. Lieferumfang: 3 Stück rot Ø 26 mm für Akkus Typ Baby 3 Stück transparent Ø 19 mm für Akkus Typ Mignon 3 Stück gelb Ø 12 mm für Akkus Typ Micro und Lady (Länge eines Schrumpfschlauches: 155 mm).. 1 Set Systemvoraussetzungen: 3 Stück rot Ø 26 mm für Akkus Typ Baby 3 Stück transparent Ø 19 mm für Akkus Typ Mignon 3 Stück gelb Ø 12 mm für Akkus Typ Micro und Lady (Länge eines Schrumpfschlauches: 155 mm). . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Verbindungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Akku LR1, Akku N, Mignon Akku, 155 mm, 9 Stück, AKKU-SCHRUMPFSCHLAUCH-SET, Akku, Akku-Schrumpfschlauchset, Baby, Lady, Mignon, blau, gelb, rot
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 2,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,75* €  3,27 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
8tlg. Heißluftgebläse 2000 W
Conrad
812537-BP
€ 16,77* € 19,96
Sonstiges
HEISSGASBRENNER HT-911
Conrad
588120-BP
€ 21,52* € 25,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG