Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC10i7FNH Barebone mit CPU Intel Core i7 i7-10710U 6 x 1.1 GHz / max. 4.7 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2229157-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BXNUC10I7FNH
EAN/GTIN:
     4064161025094
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
barebone intel
Intel® NUC NUC10i7FNH Barebone

Intel Core i7-10710U, 6x 1.10GHz, 12MB Cache, 15W TDP
2x DDR4 SO-DIMM, dual PC4-21300S/​DDR4-2666, max. 64GB (UDIMM)
Intel UHD Graphics

Intel® Optane™ Speicher unterstützt
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration.

Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® HD-Audio-Technik
Intel® High-Definition-Audio (Intel® HD-Audio) kann mehr Kanäle mit hoher Qualität wiedergeben als vorherige integrierte Audioformate. Zudem bietet Intel® High-Definition-Audio die Technik, die zur Unterstützung der neuesten Audioinhalte erforderlich ist.

Intel® Rapid-Storage-Technologie
Die Intel® Rapid Storage-Technologie bietet Schutz, Leistung und Erweiterbarkeit für Desktop- und mobile Plattformen. Benutzer können sich beim Einsatz von einer oder mehrerer Festplatten die verbesserte Leistungsfähigkeit und den reduzierten Energieverbrauch zunutze machen. Bei zwei oder mehr Festplatten können die Daten außerdem vor Verlust geschützt werden, falls eine Festplatte ausfallen sollte. Nachfolger der Intel® Matrix-Storage-Technologie.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows® 8 und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Comet Lake) · Prozessor / Model: i7-10710U · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.1,HDMI®,Thunderbolt 3,Kartenleser,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.1: 3 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: RAM: 2x DDR4 SO-DIMM, dual PC4-21300S/​DDR4-2666, max. 64GB (UDIMM)
Festplatte: 1x SATA 6Gb/​s, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4/​SATA, 2280/​2242)

Lieferumfang:
Barebone,VESA-Montageset, mit Schrauben,Netzadapter für Wechselstrom/Gleichstrom (19V, 65W), Wandmontage und Wechselstromstecker für mehrere Länder (IEC-Typen A/C/G/I),Integrationsleitfaden,Prozessorlogo

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 1.1 GHz / max. 4.7 GHz
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Schnittstellen: USB 3.1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.1 | HDMI® | Thunderbolt 3 | Kartenleser | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Comet Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i7-10710U
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Intel, BXNUC10I7FNH, NUC10i7FNH, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 455,06*
€ 463,84*
Frei Haus
ab € 597,43*
€ 613,97*
Frei Haus
ab € 569,38*
€ 615,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 599,46*
€ 616,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,37*
€ 714,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,64*
€ 709,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,46*
€ 695,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingston Technology
KVR16LS11/4
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.