Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC10i5FNH Barebone mit CPU Intel® Celeron® N3050 2 x 1.6 GHz / max. 2.2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2229156-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BXNUC10I5FNH
EAN/GTIN:
     5032037172677
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
Nettop
Intel® NUC NUC10i5FNH Barebone

Intel Core i5-10210U, 4x 1.60GHz, 6MB Cache, 15W TDP
2x DDR4 SO-DIMM, dual PC4-21300S/​DDR4-2666, max. 64GB (UDIMM)
Intel UHD Graphics

Ausstattung:
interne SATAIII-Unterstützung für 2,5"-Festplatte oder -SSD · VESA-Halterung und Befestigungslöcher · aktive Kühlung mit geringer Geräuschentwicklung · Unterstützung für Kensington Lock

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Material (Details): Kunststoffgehäuse mit Metallkomponenten im Gehäuse · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 111 mm · Produktabmessung, Höhe: 51.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: N3050 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,HDMI®,VGA,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x

Lieferumfang:
Barebone,VESA-Montageset, mit Schrauben,Netzadapter für Wechselstrom/Gleichstrom (19V, 65W), Wandmontage und Wechselstromstecker für mehrere Länder (IEC-Typen A/C/G/I),Integrationsleitfaden,Prozessorlogo

Systemvoraussetzungen:
unterstützt DDR3L-SODIMM · 1,35V · 1333/1600 MHz · max. 8GB,kompatibel mit: Ubuntu · Linux Mint · Android · Fedora · OpenSUSE

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 111 x 51.6 x 115 mm
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
51.6 mm
Produktabmessung, Breite:
111 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.6 GHz / max. 2.2 GHz
1c. Marke:
Intel
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | HDMI® | VGA | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth® | LAN (10/100/1000 MBit/s)
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Material (Details):
Kunststoffgehäuse mit Metallkomponenten im Gehäuse
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.2 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Prozessor / Model:
N3050
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, barebone intel, minipc linux, Intel, BXNUC10I5FNH, NUC10i5FNH, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,38*
€ 311,75*
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 325,07*
Frei Haus
ab € 312,20*
€ 325,90*
€ 4,45*
ab € 336,58*
€ 342,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 432,02*
€ 436,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,78*
€ 506,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,73*
€ 503,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,02*
€ 501,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingston Technology
KVR16LS11/4
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.