Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Iiyama RC TOUCHV01 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2228678-BP
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     RC TOUCHV01
EAN/GTIN:
     4948570031689
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Iiyama RC TOUCHV01 Portable Bedienleiste

Abmessungen B x H x T: 32 x 132 x 6mm

Diese portable Bedienleiste ist speziell für die T(F)xx34 Touch Monitor Serie entwickelt. Es macht es möglich, den Touchscreen nach der Installation zu bedienen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
132 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
1c. Marke:
Iiyama
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: iiyama touch screen, Iiyama, RC TOUCHV01
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 24,21*
€ 5,80*
ab € 24,20*
€ 27,93*
€ 3,95*
ab € 24,21*
€ 27,95*
€ 6,78*
ab € 24,26*
€ 28,01*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,60*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 44,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 41,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.