Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kimya PE2017TQ TPU-92A Filament TPU 2.85 mm 750 g Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2228645-BP
Hersteller:
     Kimya
Herst.-Nr.:
     PE2017TQ
EAN/GTIN:
     3112539804770
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament TPU-92A

Flexibel
Leichte Druckbarkeit
Chemische Beständigkeit

Das 3D-Filament TPU-92A macht das Drucken flexibler Teile und lösungsmittelbeständig.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: TPU · Gewicht: 750 g · Produkt-Art: Filament · Weitere technische Daten: Druckgeschwindigkeit: 33 mm/s · Plattentemperatur max. 85 °C

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Kimya
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
TPU
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
210 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, tpu filament schwarz, 3d druck materialien, 3d drucker filament tpu, Kimya, PE2017TQ, TPU-92A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 67,25*
€ 4,00*
ab € 45,85*
€ 67,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.