Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Orgon Gaming PC AMD Ryzen 5 3600 16 GB 500 GB SSD Nvidia GeForce GTX1660 Super Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2228359-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161022086
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Orgon Gaming PC Ryzen5 GTX-1660S

AMD Ryzen 5 3600 (6 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz) Prozessor
500 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX1660 Super 6 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Ausstattung:
AMD Ryzen™ 5 3600 Prozessor (bis zu 4,20 GHz mit Turbo-Boost-Technik, 32 MB Cache) · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Nvidia GeForce GTX1660 6 GB Grafikkarte · Schneller 500 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Gigabit-LAN (1 Gbit/s) · HD-Audio · 1 x DisplayPort · 1 x DVI · 1 x HDMI® · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 1 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 3 x USB Typ A 2.0 · 2 x USB Typ A 3.0 · 4 x USB Typ A 3.1 · Chipsatz: AMD B450 Chipset

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1660 Super · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 446 mm · Produktabmessung, Tiefe: 424 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 3600 Prozessor (bis zu 4,20 GHz mit Turbo-Boost-Technik, 32 MB Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 32 MB · Prozessor / Model: 3600 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Weitere technische Daten: Chipsatz: AMD B450 Chipset

Lieferumfang:
PC; Handbuch; Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
424 mm
Produktabmessung, Höhe:
446 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
GTX1660 Super
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 3600 Prozessor (bis zu 4,20 GHz mit Turbo-Boost-Technik, 32 MB Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3600
Prozessor / Cache:
32 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Orgon, PC, PC-Systeme, Computer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 842,94*
€ 847,35*
Frei Haus
ab € 774,25*
€ 847,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,35*
€ 982,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,94*
€ 977,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 85,20*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 29,86*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,49*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 27,48*
Sonstiges
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 58,03*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 79,30*
Sonstiges
Logitech
941-000112
ab € 178,92*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 21,43*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.