Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2227323-MU Herst.-Nr.: 00004609 EAN/GTIN: 4007249046093 |
| |
|
|  |  |
 | - flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z.B. Geländer, Äste - 2in1-System für Smartphones und GoPro-Kameras - kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Handstativ verwendbar - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbeine mit hochwertigem Schaumstoff ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit, besonders angenehm bei kalter Witterung - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern - Gummifüße für festen Halt auf glatten und rutschigen Untergründen - kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann - Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar Lieferumfang: - 1 Ministativ Flex - 1 Smartphone-Halterung Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 82.2 g | 70 g | Höhe: | 23 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 5 cm | Min. Höhe - Max. Höhe: | 7 -14 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Aluminium | Serie: | Flex | Einsatz: | Foto | Max. Belastbarkeit: | 4000 g | Art: | Biegestativ | Stativkopf: | Kein | Bein-Segmente: | 1-teilig | Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: | händisch verstellbare Mittelsäule | Haltegriff: | Keine | Gewinde/Anschluss: | GoPro, Smartphonehalterung | Max. Profilstärke: | 26 mm | Besonderheit: | Nivelliereinrichtung | Empfohlene Anwendung: | ActionCam/ Smartphone | Farbe: | Schwarz | Packmaß: | 13,5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,25* | € 15,81* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,61* | € 15,83* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,88* | € 17,92* |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,62* | € 19,76* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 19,67* | € 26,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|