Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-Ministativ Pocket, 20 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2227322-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004621
EAN/GTIN:
     4007249046215
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Unterwegs ein atemberaubendes Motiv entdeckt, aber die Hand ist zu zittrig, um mit dem Smartphone zu fotografieren. Einfach immer unser 2in1-Ministativ mitnehmen! Die Kombi aus Stativ und Selfiestick garantiert wackelfreie Selfies und Bilder und passt sogar in Hosen- und Jackentasche. - integrierter Spiegel für den perfekten Selfie-Winkel mit der Frontkamera - integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt für Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich selbst beim Ski fahren filmen - Ministativ für Smartphones im praktischen Taschenformat für wackelfreie Aufnahmen- kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann Selfie-Stab/Teleskopstab: - Teleskopstab ausziehbar bis 20 cm für eine größere Aktionsreichweite bei z.B. Konzertaufnahmen, schwer zugänglichen Motiven, Gruppenaufnahmen - verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,0 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern - stufenlos, einzeln verstellbare Stativbeine: somit an viele Untergründe anpassbar und als Handstativ verwendbar - Gummierungen an den Stativbeinen für festen Halt - auch als Stand für das Smartphone, z.B. am Schreibtisch oder Nachttisch Lieferumfang: - 1 Smartphone-Ministativ Pocket
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
100.59 g | 87 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
5 cm
Min. Höhe - Max. Höhe:
10 -20 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Einsatz:
Foto
Max. Belastbarkeit:
300 g
Art:
Ministativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, Handstativ, Selfie Stick, kamera ministativ, Mini, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Ministativ, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Fotostativ, Fotografien, Stativkopf, Handy-Foto-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
334
1
€ 4,99*
ab € 9,97*
€ 13,86*
1
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 17,57*
Lager 102
1
1
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 17,75*
1
€ 6,95*
ab € 17,49*
€ 24,00*
8 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 23,04*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.