Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ Solid für Handy und Kamera, Reisestativ mit Kugelkopf, max. 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2227321-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004630
EAN/GTIN:
     4007249046307
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Auf Reisen, für unterwegs, für überall: Ob Urlauber:in, Blogger oder Influencer – dieses Mini-Stativ ermöglicht im kleinen Format professionelle Fotos und Videos mit Handy und Digitalkamera. Flexibel, hochwertig, kompakt! - Klassik meets Punk: Mit der Handyhalterung lässt sich das Dreibeinstativ als klassisches Kamerastativ und als innovatives Handy-Stativ einsetzen - professionelles Mini-Stativ: stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis; Aluminium-Einsätze und nylonverstärkter Kunststoff zur zusätzlichen Stabilisation - mit leichtem Gepäck: Das kleine, stabile Reisestativ ist immer dabei – mit dem kleinen Packmaß ist es das ideale Stativ für unterwegs - klein, aber flexibel: Die Stativbeine sind in 4 Stufen höhenverstellbar – ganz unkompliziert über einen verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Innenseite der Stativbeine - Vielfalt im Mini-Format: Selfie, Videotagebuch und Blog – das Kamerastativ mit eingeklappten Stativbeinen einfach als Selfiestick nutzen - bringt Bewegung ins Spiel: Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat - klein, aber oho: Mit dem Kamerastativ plus Handyhalterung gelingen Ihnen sensationelle und vielseitige Fotos, Selfies und Videos – ob im Urlaub, auf der Wanderung oder als Blogger, Vlogger und Influencer, ob mit Digitalkamera oder Handy – originelle Perspektiven garantiert- Stativbeine können einzeln verstellt werden, um das Stativ ganz individuell an unterschiedliche Untergründe und Motive anzupassen - Gummifüße geben dem Reisestativ festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen - Handyhalter äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,9 bis 9,0 cm (im Querformat) dank ausziehbarer Klemmfederhalterung - doppelt einklappbare Handyhalterung für platzsparenden und sicheren, die Mechanik schonenden Transport - gummierte Polsterungen an der Handyhalterung sowie gummierte Schutzkappe am Gewinde schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern - im Stativkopf integrierte Nivellier-Libelle - Handyhalter für Smartphones, Universal-1/4-Gewinde für Digitalkameras Lieferumfang: - 1 Stativ Solid
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
243.99 g | 270 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
6.5 cm
Min. Höhe - Max. Höhe:
16 -19 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Solid
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
1000 g
Art:
Dreibeinstativ
Stativkopf:
3D-Kugelkopf
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmaß:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ, Mini, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Ministativ, Tischstativ, Handyhalterung, Kamerastativ, Handyhalter, Fotografie, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Fotostativ, Fotografien, Stativkopf, Smartphone Zubehör, Smartphone Equipment, Selfie, Monopod, Selfie-Stange, Einbeinstativ, Selfie-Stab, Tischständer, Handy-Stativ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
871
1
€ 4,99*
ab € 18,20*
€ 25,02*
1
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 26,71*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 29,51*
2
€ 6,95*
ab € 23,54*
€ 32,70*
8 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 32,47*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.