Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2227320-MU Herst.-Nr.: 00004633 EAN/GTIN: 4007249046338 |
| |
|
|  |  |
 | - Set aus Smartphonehalterung und Bluetooth-Fernauslöser für eine flexible und variantenreiche Smartphone-Fotografie
Smartphone-Halterung: - aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde - zur Anbringung aller Smartphones an Stativen mit ¼“-Stativanschluss - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (Querformat) - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen - zusammenklappbar, kompakte Größe - nur in Kombination mit Stativen oder Teleskopstangen mit ¼“-Anschlussgewinde, Arca Swiss - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern
Bluetooth-Auslöser: - für Smartphone-Kameras, ideal für Selfies - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone - ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - positioniert man das Smartphone an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passé - Trageschlaufe - perfekt für Party- und Gruppenaufnahmen, dank Reichweite von bis zu 10 m Erfassung eines viel größeren Motivbereich - unabhängig vom Selbstauslöser-Modus - klein und kompakt, zum Verstauen im Cold Shoe der Halterung - abschaltbar, vermeidet versehentliches Auslösen während des Transportes - abnehmbar
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone |  | Vorgesehene Verwendung | Drinnen, Draußen |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Typ | Passive Halterung |  | Material | Kunststoff |  | Gerätemontagetyp | Schraubbefestigung |  | Ausrichtung | Horizontal | Ergonomie | Minimum Gerätweite | 48 mm |  | Maximum Geräteweite | 95 mm |  | Einstellbare Breite | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,61* | € 13,90* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 9,82* | € 13,92* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,04* | € 17,36* |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,48* | € 17,38* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 19,88* | € 27,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|