Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ FlexPro für Smartphone, GoPro und Fotokameras, 27 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2227318-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004605
EAN/GTIN:
     4007249046055
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mitreißende Smartphone-Fotografie aus spektakulären Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten: Mit diesem beweglichen Stativ sind Sie bei Ihrer Motivauswahl flexibel und innovativ. Das Flex-Stativ können Sie dank 360°-Biegung um so ziemlich jeden Gegenstand schlingen, wickeln und winden. - flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z.B. Geländer, Äste - 3in1-System für Smartphones, GoPro-Kameras und ¼-Zoll-Gewinde - Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat - kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbeine mit hochwertiger, widerstandsfähiger Gummierung ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit durch Wabenmusterung - Drehring am Stativkopf ermöglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung - Schaumstoffpolster an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern - Gummifüße mit Struktur für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar - drehbare Gewindeplatte für beste Anschlussmöglichkeit anderer Adapter Lieferumfang: - 1 Stativ FlexPro - 1 Smartphone-Halterung - 1 GoPro-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
363.5 g | 348 g
Höhe:
33.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Min. Höhe - Max. Höhe:
16 -27 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto
Art:
Biegestativ
Stativkopf:
Kugelkopf
Bein-Segmente:
1-teilig
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), 3D, Ball, GoPro, Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmaß:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, dreibeinstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 12,57*
€ 17,25*
Lager 102
9
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 28,58*
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 28,58*
€ 6,95*
ab € 21,90*
€ 30,00*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 35,33*
€ 47,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.