Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P330 (2nd Gen) 30CY Workstation Intel Core i5 i5- 9500 16 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2227300-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30CY0073GE
EAN/GTIN:
     194632686425
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i5 i5- 9500 (6 x 3 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 12.8 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 32.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 37.6 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i5- 9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,USB 3.1 (Gen 2),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
37.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
32.8 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | USB 3.1 (Gen 2) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | DisplayPort
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i5- 9500
Gewicht:
12.8 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 30CY0073GE, ThinkStation P330 (2nd Gen) 30CY
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 850,73*
€ 857,41*
Frei Haus
ab € 850,73*
€ 857,41*
Frei Haus
ab € 851,44*
€ 858,11*
Frei Haus
ab € 851,46*
€ 858,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 877,81*
€ 884,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,10*
€ 1.052,079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,81*
€ 1.044,5939
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,37*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 33,33*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,53*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,11*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 20,22*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,84*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,17*
Zubehör
Lenovo
4X60N86661
ab € 310,46*
Zubehör
Lenovo
4X60N86662
ab € 409,90*
Zubehör
Lenovo
4X60N86663
ab € 820,18*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 30,32*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,28*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 49,34*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,62*
Zubehör
Lenovo
0B47202
ab € 47,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.