Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zamel ZNP-15-12 LED-Treiber Konstantspannung 15 W 1.25 A 12 V/DC Überspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227211-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ZNP-15-12
EAN/GTIN:
     5903669053286
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Vorschaltgerät
LED-Vorschaltgerät ZNP-15-12

Kurzschluss- und Überspannungsschutz

Netzteil ZNP-15-12 ist ein professioneller Impuls-Netzteil mit einer Spannungsregelung von 12V DC und Nennleistung von 15W zur Montage in UP-Dose. Das Netzteil ist zur Verwendung mit Produkten aus der Ledix-Serie und mit Standard-LED-Elementen bestimmt. Netzteil hat ein Kurzschluss- und Überspannungsschutz. Sehr geringe Leistungsaufnahme im Standby-Modus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausführung (allgemein): UP-Dose · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.25 A · Betriebsspannung: 230 V · Eingangsspannung (max.): 230 V · Eingangsspannung (min.): 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: Überspannung · Leistung (max.): 15 W · Leistungsbereich: 15 W (max) · Netzteiltyp: Impuls · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 47.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.5 mm · Produktabmessung, Länge: 47.5 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme 0.25 W

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 47.5 x 47.5 x 32.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
32.5 mm
Produktabmessung, Länge:
47.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
15 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.25 A
1c. Marke:
Zamel
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Ausführung (allgemein):
UP-Dose
Eingangsspannung (max.):
230 V
Eingangsspannung (min.):
230 V
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Leistung (max.):
15 W
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Impuls
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Zamel, ZNP-15-12, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 30,78*
€ 4,00*
ab € 26,31*
€ 30,94*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 46,02*
€ 51,87*
4 Tage
50
€ 6,99*
ab € 57,61*
€ 63,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.