Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Minix NEO G41V-4 Mini PC Intel Celeron N4100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz) 4 GB RAM 64 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226736-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO G41V-4
EAN/GTIN:
     4897016418693
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fanless Mini PC with Windows 10 pro.(64-bit) - NEO G41V-4

Prozessor: Intel® Celeron® Celeron N4100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 64 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Windows® 10 Pro

Innovation vorantreiben.
Der brandneue MINIX NEO G41V-4 wurde von Grund auf neu entwickelt und ist der ultimative lüfterlose Mini-PC mit bis zu drei anschließbaren Displays, der High-End-Technologien in einen ultra-kleinen Formfaktor integriert.
Der NEO G41V-4 wird mit einem leistungsfähigen Intel® Celeron N4100 ausgestattet und ist schon mit Windows 10 Pro vorinstalliert. Er bietet reaktionsschnelle Leistung, schnelle Verbindungsoptionen und müheloses Multitasking.
Der NEO G41V-4 wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt, um die Innovation seiner lüfterlosen Vorgänger mit mehr Leistung voranzutreiben und ein neues, atmungsaktives Chassis zu entwickeln.


Maximierte Atmungsaktivität.
Unsere Ingenieure haben einen ultrakompakten Mini-PC entwickelt, der sich perfekt für kommerzielle Anwendungen auf engstem Raum eignet.
NEO G41V-4 greift die charakteristische Philosophie des kompakten Designs früherer MINIX Mini-PCs auf und setzt neue Maßstäbe.
Das brandneue passive Kühlgehäuse leitet die Abwärme durch sorgfältig gestaltete Lüftungsöffnungen nach außen, um die Innenteile kühl zu halten.
NEO G41V-4 verfügt über eine Belüftung des gesamten rechten Profils und eine 360-Grad-Kaminöffnung, die den Luftstrom und die Atmungsaktivität maximiert, um eine konstante Spitzenleistung zu gewährleisten.
Der im Chassis integrierte Staubschutzfilter sorgt für maximale Atmungsaktivität und schützt gleichzeitig vor Staub. In Kombination mit der Tatsache, dass der NEO G41V-4 keine beweglichen Teile enthält, ist er ideal für den Langzeitbetrieb außerhalb des Standorts.
Diese sorgfältig berechnete thermische Auslegung ermöglicht eine geräuscharme Leistung auch unter Volllast.

Robuste Triple-Display-Lösung.
NEO G41V-4 steuert bis zu drei unabhängige Displays für unglaubliche Klarheit und maximale Produktivität in Ihrem Workflow. brillante Triple-Display-Lösung mit HDMI-, DisplayPort- und VGA-Ausgängen.
Die integrierte Intel UHD Graphics 600 unterstützt die Hardwarebeschleunigung für die Anzeige von bis zu 4K @ 60Hz über HDMI und DisplayPort und ist damit die ideale Lösung für Digital Signage.

Vielseitige Konnektivität.
Reich an Konnektivitätsoptionen; Das NEO G41V-4 verfügt über 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, einen Micro-SD-Kartensteckplatz, eine 3,5-mm-Audiobuchse, optisches S / PDIF, HDMI, VGA und DisplayPort.
Stellen Sie eine Verbindung zu 802.11ac Dual-Band Wi-Fi und Gigabit Ethernet für Hochgeschwindigkeitsverbindungen her.
Das NEO G41V-4 ist mit 4 GB DDR4 vorinstalliert und nutzt die neuesten Speichertechnologien für mehr Bandbreite und Geschwindigkeit.

Einfache Speichererweiterung.
NEO G41V-4 enthält 64 GB eMMC 5.1, und der interne Speicher kann problemlos erweitert werden.
Einführung in das einfachste Design für den Zugriff auf den M.2-SSD-Steckplatz. Entfernen Sie mühelos die Schutzabdeckung am unteren Gehäuse und greifen Sie auf die Hochgeschwindigkeits-M.2-SSD zu.

Zuverlässige, dauerhafte Leistung.
NEO G41V-4 ist für den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt. Entwickelt, um die langfristigen Anforderungen von Digital Signage und anderen kommerziellen Anwendungen zu erfüllen.
Der NEO G41V-4 ist für verschiedene gewerbliche und industrielle Anwendungen zugeschnitten und vielseitig genug für jede Aufgabe. Perfekt für Digital Signage-, Büro- und Multimediaanwendungen.

Ultra-Low-Power.
Dank optimierter Energie- und Wärmeeffizienz verbraucht der NEO G41V-4 im Vergleich zu einem Desktop-PC in voller Größe nur wenig Strom.
Durchbrüche in der Energieeffizienz sorgen für eine schnelle, reaktionsschnelle Leistung, die auch die Stromrechnung senkt und langfristig Geld spart.

Ideale Wahl für gewerbliche und industrielle Anwendungen.
NEO G41V-4 definiert die Funktionen von Workstations neu. eine außergewöhnliche Wahl für Digital Signage, POS, Büro und mehr.
Inklusive VESA-Halterung zur einfachen Installation auf der Rückseite eines VESA-kompatiblen Fernsehgeräts oder Monitors.
Die VESA-Halterung bietet uneingeschränkten Zugriff auf alle Anschlüsse und den Netzschalter und beeinträchtigt weder die WLAN- noch die Bluetooth-Leistung. Beseitigen des Kabelsalats einer herkömmlichen Büroeinrichtung.

Ausstattung:
Prozessor: Intel Celeron N4100 (64-Bit)
GPU: Intel UHD Graphics 600
Speicher: 4 GB DDR4
Speicher: Eingebauter 64 GB eMMC 5.1
Speichererweiterung: 1 x 2280 M.2-Steckplatz (SATA 6.0 Gbit / s) [Unterstützung von bis zu 512 GB]
Kabellose Verbindung:
802.11ac Dual-Band-WLAN
Bluetooth 4.2
Betriebssystem: Windows 10 Pro (64-Bit)
Video-Ausgang:
HDMI ™ 2.0 (4K @ 60Hz)
DisplayPort (4K @ 60Hz)
VGA (1080p)
Digital Audio Ausgang:
HDMI ™ 2.0
DisplayPort
Optisches SPDIF
Micro SD-Kartenleser
USB 2.0-Anschluss x 2
USB 3.0-Anschluss x 2
Kensington Lock bereit
Sendefrequenzbereich und Leistung
2402-2480 MHz (Bluetooth), weniger als 20 dBm
2412-2472 MHz (WiFi), weniger als 20 dBm
Netzteil: Eingang: 100-240 V ~ 1,0 A, 50/60 Hz
Ausgang: 12,0 V/ 3,0 A

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 Typ: eMMC · Gewicht: 0.6 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 36 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 139 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Celeron N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),microSD,Digitaler Tonausgang (optisch) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
Minix
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | microSD | Digitaler Tonausgang (optisch)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
36 W
Prozessor:
Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Prozessor / Model:
Celeron N4100
Gewicht:
0.6 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, minix mini-pc, Minix, NEO G41V-4, HTPC, PC
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,12*
€ 217,67*
pro Stück
€ 2,00*
ab € 211,84*
€ 217,69*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,46*
€ 224,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 220,32*
€ 226,40*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 227,76*
€ 234,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,49*
€ 260,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,12*
€ 258,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,95*
€ 255,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,46*
€ 253,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
NEO N42C-4 PLUS
ab € 213,30*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 94,02*
Ähnlich
MiniX
NEO Z83-4 PLUS
ab € 168,27*
Ähnlich
MiniX
2183214
ab € 227,77*
Ähnlich
MiniX
2195599
ab € 62,91*
Ähnlich
MiniX
2252923
ab € 122,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.