Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX BI329 Mini Desktop Intel® Celeron® N4100 (4 x 1.1 GHz) 4 GB 64 GB Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226706-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-BI329-BE-W3C
EAN/GTIN:
     4895173619991
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Zotac ZBOX BI329 mit Windows 10 Pro

Intel® Celeron® N4100 (4 x 1.1 GHz) Prozessor
64 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafik
Windows® 10 Pro 64 Bit

Erlebe die Energieeffizienz des ZOTAC ZBOX BI329 Alltags-Mini-PCs. Angetrieben von einem energiesparendem Quad-Core Intel-Prozessor meistert die ZBOX BI329 problemlos alle Alltagsaufgaben, wie Web-Browsing, E-Mail Überprüfung, Musik- oder Videostreaming und arbeitsintensive Tätigkeiten.

KLASSISCHES DESIGN
Mit klassisch-schwarzem Klavierlack sieht es nicht nur stilvoll aus, es ist ebenso zeitlos. Das Design stammt noch von der originalen ZBOX Mini, die ein Jahrzehnt zurückliegt. Allerdings ist das bewährte ZBOX Classic-Design von heute raffinierter, fortschrittlicher, benutzerfreundlicher, funktioneller und hat mehr Leistung pro Watt in einer Größe, die kleiner als ein Schulbuch ist.

DISPLAY FLEXIBILITÄT
Erlebe 4K Display-Auflösung @ 60 Hz mit Leichtigkeit und erweitere das visuelle Erlebnis mit bis zu drei Displays in einem System, das kleiner als ein Schulbuch ist und Intel UHD Graphics mitliefert. Mit einer Vielzahl von Display-Ausgängen, einschließlich DisplayPort, HDMI und VGA, kann eine breite Palette an kompatibler Display-Flexibilität genossen werden.

FLÜSTERLEISE
Bestreite alltägliche Computererlebnisse und Du wirst maximal nur ein leises flüstern des PCs hören. Dank fortschrittlichem, thermischen Design wird die Wärmeableitung maximiert. Mit weniger Hitze müssen sich die Lüfter weniger drehen und das sorgt am Ende für eine nahezu geräuschlose Kulisse.

EINFACHE ANPASSUNG
Wie es bei den ZOTAC ZBOX Mini PCs Tradition ist, können SO-DIMM Speicherplätze und 2.5-Zoll-HD-/SSD Schächte ohne Werkzeug im Handumdrehen aufgerüstet werden.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 188 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 188 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: Intel® Celeron® N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,VGA,SD,SDHC,SDXC,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB-C™ USB 3.0,USB 3.0,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Pro · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Standfuß,WiFi Antenne,AC Adpater,Stromkabel,Garantiekarte,Bedienungsanleitung,Schnellstartanleitung,Treiber-CD,OS Recovery-CD

Systemvoraussetzungen:
Windows 10 Pro 64-bit vorinstalliert (Pro N für europäische Regionen)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
188 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
188 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | VGA | SD | SDHC | SDXC | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Pro
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
Intel® Celeron® N4100
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, komplettsystem zotac, komplett-pc, 4895173619991, Zotac, ZBOX-BI329-BE-W3C, ZBOX BI329, HTPC
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 265,11*
€ 272,38*
€ 3,80*
ab € 265,18*
€ 272,46*
Frei Haus
ab € 265,79*
€ 273,11*
€ 4,50*
ab € 269,88*
€ 277,15*
Lager 102
Frei Haus
ab € 307,16*
€ 317,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,84*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,49*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 101,16*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,44*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 123,65*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,98*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,73*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,65*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,34*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,71*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.