Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI329 nano Mini Desktop Intel® Celeron® N4100 (4 x 1.1 GHz) 4 GB 64 GB Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226705-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI329NANO-BE-W3C
EAN/GTIN:
     4895173620058
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Zotac ZBOX CI329 nano mit Windows 10 Pro

Intel® Celeron® Intel® Celeron® N4100 (4 x 1.1 GHz) Prozessor
64 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafik
Windows® 10 Pro 64 Bit

Erlebe die Energieeffizienz des ZOTAC ZBOX CI329 nano Alltags-Mini-PCs. Angetrieben von einem energiesparendem Quad-Core Intel-Prozessor bietet die ZBOX CI329 nano Leistung für Alltagsaufgaben wie Web-Browsing, E-Mail Überprüfung, Musik- oder Videostreaming und arbeitsintensive Tätigkeiten.

COOLES DESIGN
Mit wabenförmigem, matt-schwarzen Design besticht er ebenso durch einzigartige Optik, wie auch der passiven Kühlung und geräuscharmer Leistung. Das Design stammt aus dem ursprünglichen C-Serie Modell und wurde sofort zu einem der meistverkauften Mini-PCs, die am Markt verfügbar sind.

STILLE BEGINNT MIT EINEM C
Bestreite Dein alltägliches Computererlebnis und höre alles, außer den PC. Dank fortschrittlichem, thermischen Design und energieeffizienter Komponenten wird die Wärmeableitung maximiert und unsere Ingenieure haben nichts zu bereuen.

DISPLAY FLEXIBILITÄT
Erlebe 4K Display-Auflösung @ 60 Hz mit Leichtigkeit und erweitere das visuelle Erlebnis mit bis zu drei Displays in einem System, das klein genug ist, um in die Handfläche zu passen. Mit einer Vielzahl von Display-Ausgängen, einschließlich DisplayPort, HDMI und VGA, kann eine breite Palette an kompatibler Display-Flexibilität genossen werden.

GESCHICKTE VIELSEITIGKEIT
Die CI329 nano ist nicht nur klein, leistungsfähig und leise, sie ist ebenso vielseitig einsetzbar. Platziere sie hier oder dort, so oder anders herum - wie es am Besten passt.

EINFACHE ANPASSUNG
Wie es bei den ZOTAC ZBOX Mini PCs Tradition ist, können SO-DIMM Speicherplätze und 2.5-Zoll-HDD-/SSD Schächte ohne Werkzeug im Handumdrehen aufgerüstet werden.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 127.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 126.8 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: Intel® Celeron® N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,VGA,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB 3.0,USB-C™ USB 3.0,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,SD,SDHC,SDXC · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Pro · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
WiFi Antenne,AC Adapter,Stromkabel,Garantiekarte,Bedienungsanleitung,Schnellstartanleitung,Treiber-CD,O/S Recovery-CD,VESA-Halterung (inkl. 4 Schrauben)

Systemvoraussetzungen:
Windows 10 Pro 64-bit vorinstalliert (Pro N für europäische Regionen)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
126.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
56.8 mm
Produktabmessung, Breite:
127.8 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | VGA | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | USB 3.0 | USB-C™ USB 3.0 | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Pro
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
Intel® Celeron® N4100
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, 4895173620058, Zotac, ZBOX-CI329NANO-BE-W3C, ZBOX CI329 nano, HTPC
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,89*
€ 300,67*
Frei Haus
ab € 293,10*
€ 303,22*
Frei Haus
ab € 294,27*
€ 304,36*
€ 6,78*
ab € 296,52*
€ 306,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 319,07*
€ 331,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,24*
€ 394,1756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,01*
€ 391,5219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,31*
€ 388,3089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,07*
€ 379,6933
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.