Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zotac ZBOX PI335GK Mini PC Intel Celeron N4100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz) 4 GB RAM 64 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226704-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-PI335-GK-W3C
EAN/GTIN:
     4895173620126
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Zotac ZBOX PI335 pico Gemini Lake mit Windows 10 Pro

Celeron N4100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz) Prozessor
64 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafik
Jetzt mit Windows® 10 Pro 64 Bit vorinstalliert
Passive Kühlung
Intel Gemini Lake Prozessor
Kompaktes, tragbares Design
Dual Display mit full-sized HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2-Anschllüssen
Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 Typ-C

Die ZOTAC ZBOX PICO liefert noch mehr Power in einem der kleinsten Designs. Erlebe dauerhafte Performance mit einem Design, welches klein genug ist, um in jede Hosentasche zu passen. Ausgelegt für leise Performance ist die PI335 ZBOX PICO mit einem noch leistungsstärkerem, lüfterlosem Kühlungssystem ausgestattet. Mit den verfügbaren HDMI und DisplayPort Ausgängen sind großartige Display Optionen möglich. Die beiden Anschlüsse können auch gleichzeitig genutzt werden, um die Desktopgröße zu verdoppeln. Mit vorinstalliertem Windows ist die ZBOX PI335 PICO sofort einsatzbereit.

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Celeron N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB-C™ USB 3.0,USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Pro · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Weitere technische Daten: Display-Anschlüsse: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0

Lieferumfang:
Stromadapter mit austauschbaren Länderadpatern,Halterung,2x Halterungsschrauben,CTIA/OMTP Adapter,O/S Recovery USB-Stick,Schnellstartanleitung,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows 10 Pro 64-bit vorinstalliert (Pro N für europäische Regionen)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
20.7 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
Zotac
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB-C™ USB 3.0 | USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth® | HDMI® | DisplayPort
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Prozessor:
Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Pro
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Prozessor / Model:
Celeron N4100
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem zotac, 4895173620126, Zotac, ZBOX-PI335-GK-W3C, ZBOX PI335GK, HTPC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,23*
€ 231,90*
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 232,73*
€ 6,78*
ab € 231,02*
€ 236,16*
Frei Haus
ab € 232,17*
€ 237,10*
Lager 102
Frei Haus
ab € 242,62*
€ 248,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,56*
€ 288,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,26*
€ 286,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,96*
€ 282,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,62*
€ 281,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,66*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.