Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zotac ZBOX MAGNUS EN52060V Mini PC Intel® Core™ i5 I5-9300H 4 x 2.4 GHz / max. 4.1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226698-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-EN52060V-BE
EAN/GTIN:
     4895173619250
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Zotac ZBOX MAGNUS EN52060V Barebone

9. Generation Intel Core i5 Prozessor
NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6
Bis zu 32GB DDR4-2666/2400 Speicher Support
Unterstützung für bis zu 4 Displays
2 x USB 3.1 GEN2 (1 Typ-C), 4 x USB 3.0
Intel Optane Memory Ready
Killer Networking
Creator Ready / 4K Ready / Gaming Ready / VR Ready

FÜR KREATIVE UND ENTHUSIASTEN
Der MAGNUS Mini Creator PC ist ideal für Entwickler und Hardware-Enthusiasten. Ausgestattet mit einem Intel®-Prozessor der 9. Generation, einer NVIDIA GeForce RTX ™ -Grafikkarte der 20er-Serie von ZOTAC GAMING und einer Vielzahl hochwertiger Konnektivitäten meistern Sie anspruchsvolles kreatives Arbeiten, steigern Ihre Produktivität und nutzen den Workflow in einem äußerst kompakten Formfaktor.

KLEINE GRÖSSE FÜR GRÖSSERE IDEEN
MAGNUS bietet mehr Leistung und Geschwindigkeit als jemals zuvor und ist sogar auf gleicher Höhe mit einigen Desktop PCs, wenn es um die Performance geht. So können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

GESCHWINDIGKEIT FÜR KREATIVITÄT
Vom ersten Gedanken bis zur ersten Skizze - Lassen Sie Ihrer kreativen Ader freien Lauf. Mit einem Intel® Core™ Prozessor der 9. Generation erhalten Sie reaktionsschnelle Performance, denn Kreativität wartet nicht.

Genießen Sie eine Auflösung von bis zu 8K, erleben Sie 360-Grad-Erlebnisse, starten Sie VR-Anwendungen oder bewältigen Sie umfangreiches Rendering, Computing und Multitasking.

Editieren Sie Fotos und Videos im handumdrehen. Navigieren Sie schnell zwischen den Programmen und Windows. Multitasking leicht gemacht.

Streamen Sie 4K-UHD-Videos, nutzen Sie Virtual-Reality und spielen Sie die anspruchsvollsten Spiele.

NEXT-GEN IMMERSION
Machen Sie sich die Grafikleistung einer NVIDIA GeForce RTX™ 20 Serie zu nutzen und beschleunigen Sie Ihre GPU Performance.

Ray-Tracing erlaubt Ihnen wunderschöne Szenen mit präzisen Lichtverhältnissen, Schatten und Reflexionen zu erstellen, die schneller wiedergegeben werden, als Sie es je für möglich gehalten haben.

Lassen Sie AI die zeitaufwändigen, sich wiederholenden Aufgaben erledigen, durch Fotosausbesserungen, Farbanpassungen, Gesichterkennung und Stileübertragung.

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand. RTX dekodiert und interpoliert mit REDCINE-X PRO bis zu 8K RED-Videos in Echtzeit.

SCHNELLES NETZWERK
Ausgestattet mit Killer WiFi 6 Technologie und Killer E3000 Gigabit-Ethernet bietet MAGNUS die schnellste und zuverlässigste drahtgebundene und drahtlose Verbindung, bei der Online-Spiele, -Videos und -Audio mit der Advanced Stream Detect 2.0 Technologie Vorrang haben. Die Killer GameFast ™ Technologie spart außerdem bis zu 10% Ihrer CPU-Zyklen und 20% Ihres Speichers für eine geringere Latenz beim Spielen.

Mit höheren Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit / s bietet das Killer E3000 eine Technologie zur Reduzierung von Verzögerungen und Latenzen, die die Leistung von Online-Spielen und -Videos verbessert.

Killer AX1650 ist das erste WiFi 6 Modul, dass 160MHz Kanäle unterstützt und bis zu 2.4 Gbit/s Durchsatz und geringe Latenzen bietet.

DESKTOP-ANSCHLÜSSE
HDMI 2.0B
Flüssiges Betrachten mit 4K-Auflösung bei 60Hz für eine lebensechte Bewegung.

DISPLAYPORT 1.4
Zukunftsweisend für 4K Displays und darüber hinaus… bis zu einer Auflösung von 8K.

USB TYPE-C
Datenraten von bis zu 10 Gbit/s und Display-Support mit USB Typ-C zu DisplayPort oder USB Typ-C zu HDMI.

USB 3.1 GEN2
Verdoppelung bisheriger USB Geschwindigkeiten für bis zu 10 Gbit/s Durchsatz ermöglichen eine einfache und schnelle Übertragung.

EINFACHE UPGRADES
Design mit schnellem Zugriff und einfachen Upgrades mit Support für bis zu 32 GB DDR4 Memory, Intel Optane Memory und dualer Speicherfähigkeit (2,5 Zoll und M.2).

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 2060 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 330 W · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 62.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: I5-9300H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB-C™ USB 3.2 (Gen 2),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,SD,SDHC,SDXC · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: 1 x 2.5-inch SATA 6.0 Gbps HDD/SSD Slot
1 x M.2 PCIEx4 / SATA SSD Slot (2242,2280), Intel Optane Speicher-Slot (2242, 2280)

Lieferumfang:
Drahtlos-Antenne, USB-Flash-Laufwerk

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, zotac barebone, barebone, 4895173619250, Zotac, ZBOX-EN52060V-BE, ZBOX MAGNUS EN52060V, Aufrüst-PC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 804,97*
€ 806,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 823,25*
€ 824,54*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 836,40*
€ 837,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 844,74*
€ 845,90*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 852,32*
€ 853,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,49*
€ 1.015,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,32*
€ 1.014,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.