Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac MEK MINI Gaming PC Intel Core i7 Intel Core i7-9700 (8 x 3.0 GHz) 16 GB 2 TB 240 GB Windows® 10 Home 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226696-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     GM2070C7R1B-BE-W3B
EAN/GTIN:
     4895173619083
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Zotac MEK MINI mit Intel Core i7 und GeForce RTX 2070

Intel Core i7 Intel Core i7-9700 (8 x 3.0 GHz) Prozessor
2 TB HDD 240 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2070 Grafik
Windows® 10 Home 64 Bit

KLEIN und STARK – der neue MEK Mini definiert diese Attribute neu!
Ausgestattet mit einer GeForce® RTX Grafikkarte und einem Intel® Core™ Prozessor der 9. Generation ist der MEK Mini, bei einem Größenvolumen von nur 9,18 Litern, einer der Leistungsstärksten und dabei kleinsten Gaming-Desktop Systeme weltweit. Das super kompakte Design macht den MEK Mini damit perfekt für Gaming-Enthusiasten, die Wert auf absolutes High-End Gaming legen, ganz gleich wo sie sich befinden, ob auf LAN Parties, Esport-Turnieren, bei der Arbeit oder zu Hause.

KLEIN UND STARK
Mit nur 9,18l gehört MEK MINI zu den kleinsten Desktop-Gaming-Systemen der Welt. Dabei ist er nicht nur sehr kompakt, sondern auch super stark.

SPIELE STARK
Nutze die Power der Next-Gen Hardware für Games von heute und morgen. Get Fast and Game Strong mit der brandneuen ZOTAC GAMING GeForce® RTX SUPER™ Grafikkarte mit AI und Ray Tracing Kernen, höheren Taktraten und schnellerem Speicher. Mit sechs Kernen die Befehle erteilen - egal ob beim Spielen, beim Spiele entwickeln oder beim Eintauchen in neue Realitäten. Spüre die Macht und halte 20 und mehr Tabs beim Surfen im Internet offen. Mit 16 GB DDR4-Speicher sind speicherintensive Anwendungen keine Herausforderung mehr.

SPECTRA 2.0 LIGHTNING
MEK MINI zeigt von Beginn an die komplette Bandbreite der möglichen Farben. Mach das System zu Deinem Eigenen. Ganz nach Deinem Gusto. Verändere Innenbeleuchtung, CPU-Kühler und Außenfront im Handumdrehen mit SPECTRA 2.0 .

360 VENTILATION
Der MEK MINI ist extrem gut belüftet. Egal an welche Seite Du schaust, findest Du strategisch platzierte Lüfter für optimale Kühlung.

BEREIT ZUM SPIELEN
MEK MINI ist sofort einsatzbereit und wird mit Gaming-Zubehör* geliefert. Die mitgelieferte mechanische Gaming-Tastatur und optische Gaming-Maus verfügen über LED-Beleuchtung und sind für Gaming bestens ausgelegt.

FÜR UNTERWEGS
Die kompakte Größe des MEK MINI überzeugt jeden. Ob im Karton, im Rucksack oder unterm Arm - mit MEK MINI bist du für jede Party gerüstet.

EINFACHER ZUGRIFF
Mit nur einem Tastendruck und einem Schieberegler des Bedienfeldes hast du in Sekundenschnelle Zugriff auf jeder Art von Speicher.

Ausstattung:
Weltweit einer der kleinsten Desktop-Gaming-PCs
9. Generation Intel Core i7 8-Core Prozessor
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 Grafikkarte
4K Ready, Gaming Ready, VR Ready
Intel Optane Speicher Ready
Killer AC 1550 WLAN und Killer E2500 Gigabit Ethernet
MEK MINI SPECTRA 2.0 Lighting System
FireStorm Tool

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home 64 Bit · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2070 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 230 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Produktabmessung, Höhe: 260.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 258.8 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: Intel Core i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,DVI,USB-C™ USB 3.0,USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth®,SD,SDHC,SDXC · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Home 64-bit · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
258.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
260.8 mm
Produktabmessung, Breite:
136 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2070
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | DVI | USB-C™ USB 3.0 | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth®
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home 64 Bit
Leistung Netzteil:
230 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Home 64-bit
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
Intel Core i7-9700
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, zotac barebone, barebone, 4895173619083, Zotac, GM2070C7R1B-BE-W3B, MEK MINI, HTPC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.395,38*
€ 1.415,81*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 1.456,23*
€ 1.481,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.460,20*
€ 1.485,47*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.479,93*
€ 1.506,68*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.525,41*
€ 1.555,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,53*
€ 1.851,0807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,41*
€ 1.815,2379
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,89*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,64*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.