Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI329 nano Mini Desktop Intel® Celeron® Intel® Celeron® N4100 (4 x 1.1 GHz) 4 GB 64 GB Windows® 10 Home im S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226693-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI329NANO-BE-W3D
EAN/GTIN:
     4895173619137
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Zotac ZBOX CI329 nano mit Windows® 10 Home im S Modus

Intel® Celeron® N4100 (4 x 1.1 GHz) Prozessor
64 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafik
Windows® 10 Home im S Modus

2226694

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home im S Modus · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 127.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 126.8 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: Intel® Celeron® N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,VGA,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB 3.0,USB-C™ USB 3.0,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,SD,SDHC,SDXC · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: Windows® 10 Home im S Modus · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: 1 x 2.5-Zoll SATA 6.0 Gbps SSD/HDD Slot

Lieferumfang:
WiFi-Antenne,AC Adapter,Stromkabel,Garantiekarte,Bedienungsanleitung,Schnellstartanleitung,Treiber-CD,OS Recovery DVD,VESA Halterung (Inkl. Schrauben)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
126.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
56.8 mm
Produktabmessung, Breite:
127.8 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | VGA | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | USB 3.0 | USB-C™ USB 3.0 | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home im S Modus
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows® 10 Home im S Modus
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
Intel® Celeron® N4100
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, komplettsystem zotac, komplett-pc, 4895173619137, Zotac, ZBOX-CI329NANO-BE-W3D, ZBOX CI329 nano, HTPC
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,51*
ab € 260,24*
€ 267,63*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 280,47*
€ 289,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 282,34*
€ 291,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,79*
€ 291,71*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 313,66*
€ 325,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,01*
€ 384,3819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,37*
€ 381,2403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,66*
€ 373,2554
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.