Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2226689-BP Herst.-Nr.: ZBOX-MI660NANO-BE EAN/GTIN: 4895173614866 |
| | |
|
|  |  |
 | Zotac ZBOX MI660 nano Barebone
Intel Core i7 Coffee Lake R Prozessor der 8. Generation USB 3.1 Typ-C Multi-Display fähig Native 4K Unterstützung Super kompakt
Steigere die Produktivität mit der ZBOX MI660 nano, die den neuesten Intel Core i7 quad-core Prozessor der 8. Generation beherbergt. Diese ZBOX kann komplexe Codes kompilieren und gleichzeitig die native 4K-Ausgabe beibehalten. Ausgestattet mit einer großen Bandbreite an Konnektivität, einschließlich USB 3.1 Typ-C, HDMI und DisplayPort, eröffnet sich die Tür für viele weitere Möglichkeiten. Ob zu Hause, im Büro oder auch im Labor - dieser Mini-PC Barebone ist die Lösung.
Technische Daten: Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 127.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 126.4 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 8. Gen. (Coffee Lake) · Prozessor / Model: I7-8550U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB-C™ USB 3.2 (Gen 2),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,SD,SDHC,SDXC · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: 1 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD Slot 2 x DDR4-2400/2133 SODIMM Slot (Bis zu 32GB)
Lieferumfang: VESA-Montagesatz, USB-Flash-Laufwerk, Drahtlos-Antenne
Hinweis: Ohne vorinstallierten Arbeitsspeicher & Festplattenspeicher |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, zotac barebone, barebone, 4895173614866, Zotac, ZBOX-MI660NANO-BE, ZBOX MI660 nano, Aufrüst-PC |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,51* | ab € 351,06* | € 353,05* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 367,92* | € 370,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 372,12* | € 374,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,49* | ab € 378,68* | € 380,82* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 413,90* | € 416,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|