Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX MI620 nano Barebone mit CPU Intel Core i3 Intel Core i3-8130U 2 x 2.2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226687-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-MI620NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173616853
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
DDR4 RAM
Komplett-PC
Zotac ZBOX MI620 nano Barebone

Intel Core i3 Coffee Lake Prozessor der 8. Generation
USB 3.1 Typ-C
Multi-Display fähig
Native 4K Unterstützung
Super kompakt
Flüsterleise

Steigere die Produktivität mit der ZBOX MI620 nano, die den neuesten Intel Core i3 Dual-Core Prozessor der 8. Generation beherbergt. Diese ZBOX kann komplexe Codes kompilieren und gleichzeitig die native 4K-Ausgabe beibehalten. Ausgestattet mit einer großen Bandbreite an Konnektivität, einschließlich USB 3.1 Typ-C, HDMI und DisplayPort, eröffnet sich die Tür für viele weitere Möglichkeiten. Ob zu Hause, im Büro oder auch im Labor - dieser Mini-PC Barebone ist die Lösung.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 127.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 126.4 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: Intel Core i3-8130U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB-C™ USB 3.1,USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,SD,SDHC,SDXC,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN: 2 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Pro · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: 1 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD Slot
2 x DDR4-2400/2133 SODIMM Slot (Bis zu 32GB)

Lieferumfang:
WiFi Antenne,VESA Halterung (inkl. 4 Schrauben),AC Adapter,Stromkabel,Garantiekarte,Bedienungsanleitung,Schnellstartanleitung,USB-Stick mit OS-Treibern,Treiber-CD

Hinweis:
Ohne vorinstallierten Arbeitsspeicher & Festplattenspeicher
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
126.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.8 mm
Produktabmessung, Breite:
127.8 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
2 x
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB-C™ USB 3.1 | USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth® | SD
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Pro
Prozessor / Model:
Intel Core i3-8130U
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Workstation, zotac barebone, barebone, 4895173616853, Zotac, ZBOX-MI620NANO-BE, ZBOX MI620 nano, Aufrüst-PC
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,34*
€ 307,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,63*
€ 315,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 311,89*
€ 321,35*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 311,96*
€ 321,43*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 343,51*
€ 346,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,80*
€ 412,692
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,36*
€ 412,1684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,51*
€ 408,7769
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
MZ-76Q1T0BW
ab € 91,98*
Zubehör
Samsung
MZ-76Q2T0BW
ab € 180,98*
Zubehör
Samsung
MZ-76Q4T0BW
ab € 362,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.