Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI329 nano Barebone mit CPU Intel® Celeron® Intel® Celeron® N4100 4 x 1.1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226686-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI329NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173616051
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Zotac ZBOX CI329 nano Barebone

Erlebe die Energieeffizienz des ZOTAC ZBOX CI329 nano Alltags-Mini-PCs. Angetrieben von einem energiesparendem Quad-Core Intel-Prozessor bietet die ZBOX CI329 nano Leistung für Alltagsaufgaben wie Web-Browsing, E-Mail Überprüfung, Musik- oder Videostreaming und arbeitsintensive Tätigkeiten.

COOLES DESIGN
Mit wabenförmigem, matt-schwarzen Design besticht er ebenso durch einzigartige Optik, wie auch der passiven Kühlung und geräuscharmer Leistung. Das Design stammt aus dem ursprünglichen C-Serie Modell und wurde sofort zu einem der meistverkauften Mini-PCs, die am Markt verfügbar sind.

STILLE BEGINNT MIT EINEM C
Bestreite Dein alltägliches Computererlebnis und höre alles, außer den PC. Dank fortschrittlichem, thermischen Design und energieeffizienter Komponenten wird die Wärmeableitung maximiert und unsere Ingenieure haben nichts zu bereuen.

DISPLAY FLEXIBILITÄT
Erlebe 4K Display-Auflösung @ 60 Hz mit Leichtigkeit und erweitere das visuelle Erlebnis mit bis zu drei Displays in einem System, das klein genug ist, um in die Handfläche zu passen. Mit einer Vielzahl von Display-Ausgängen, einschließlich DisplayPort, HDMI und VGA, kann eine breite Palette an kompatibler Display-Flexibilität genossen werden.

GESCHICKTE VIELSEITIGKEIT
Die CI329 nano ist nicht nur klein, leistungsfähig und leise, sie ist ebenso vielseitig einsetzbar. Platziere sie hier oder dort, so oder anders herum - wie es am Besten passt.

EINFACHE ANPASSUNG
Wie es bei den ZOTAC ZBOX Mini PCs Tradition ist, können SO-DIMM Speicherplätze und 2.5-Zoll-HDD-/SDD-Schächte ohne Werkzeug im Handumdrehen aufgerüstet werden.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 127.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 126.8 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: Intel® Celeron® N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,VGA,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB 3.0,USB-C™ USB 3.0,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,SD,SDHC,SDXC · Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN: 2 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Pro · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: 1 x 2.5-Zoll SATA 6.0 Gbps SSD/HDD Slot

Lieferumfang:
WiFi Antenne,AC Adapter,Stromkabel,Garantiekarte,Bedienungsanleitung,Schnellstartanleitung,Treiber-CD,VESA-Halterung (inkl. 4 Schrauben)

Hinweis:
Ohne vorinstallierten Arbeitsspeicher & Festplattenspeicher
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
126.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
56.8 mm
Produktabmessung, Breite:
127.8 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
2 x
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | VGA | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | USB 3.0 | USB-C™ USB 3.0 | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Pro
Prozessor / Model:
Intel® Celeron® N4100
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, zotac barebone, barebone, 4895173616051, Zotac, ZBOX-CI329NANO-BE, ZBOX CI329 nano, Aufrüst-PC
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 180,77*
€ 182,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 184,13*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 185,32*
€ 187,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 186,57*
€ 188,40*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,10*
€ 203,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,14*
€ 241,7366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,03*
€ 241,6057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,3082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,10*
€ 239,309
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,52*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 124,22*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 117,84*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.