Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX BI329 Barebone mit CPU Intel® Celeron® Intel® Celeron® N4100 4 x 1.1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226685-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-BI329-E
EAN/GTIN:
     4895173615948
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Zotac ZBOX BI329 Barebone

Barebone inkl. CPU
Intel® Celeron® N4100 (4x 1.1 GHz; Bis zu 2.4 GHz)
Bis zu 8 GB Arbeitsspeicher installierbar (2 freie Steckplätze*)
Speichereinbau für 2.5-Zoll HDD/SSD und SO-DIMM-Speicherplätze

Erlebe die Energieeffizienz der ZOTAC ZBOX BI329. Die ZBOX BI329 wird von einem energiesparenden Intel quad-core Prozessor angetrieben und bietet hervorragende Performance für alltägliche Aufgaben wie Web-Browsing, E-Mail-Bearbeitung, Musik- oder Video-Streaming sowie produktivitätssteigernde Aufgaben.

Erlebe die Energieeffizienz des ZOTAC ZBOX BI329 Alltags-Mini-PCs. Angetrieben von einem energiesparendem Quad-Core Intel-Prozessor meistert die ZBOX BI329 problemlos alle Alltagsaufgaben, wie Web-Browsing, E-Mail Überprüfung, Musik- oder Videostreaming und arbeitsintensive Tätigkeiten.

KLASSISCHES DESIGN
Mit klassisch-schwarzem Klavierlack sieht es nicht nur stilvoll aus, es ist ebenso zeitlos. Das Design stammt noch von der originalen ZBOX Mini, die ein Jahrzehnt zurückliegt. Allerdings ist das bewährte ZBOX Classic-Design von heute raffinierter, fortschrittlicher, benutzerfreundlicher, funktioneller und hat mehr Leistung pro Watt in einer Größe, die kleiner als ein Schulbuch ist.

DISPLAY FLEXIBILITÄT
Erlebe 4K Display-Auflösung @ 60 Hz mit Leichtigkeit und erweitere das visuelle Erlebnis mit bis zu drei Displays in einem System, das kleiner als ein Schulbuch ist und Intel UHD Graphics mitliefert. Mit einer Vielzahl von Display-Ausgängen, einschließlich DisplayPort, HDMI und VGA, kann eine breite Palette an kompatibler Display-Flexibilität genossen werden.

FLÜSTERLEISE
Bestreite alltägliche Computererlebnisse und Du wirst maximal nur ein leises flüstern des PCs hören. Dank fortschrittlichem, thermischen Design wird die Wärmeableitung maximiert. Mit weniger Hitze müssen sich die Lüfter weniger drehen und das sorgt am Ende für eine nahezu geräuschlose Kulisse.

EINFACHE ANPASSUNG
Wie es bei den ZOTAC ZBOX Mini PCs Tradition ist, können SO-DIMM Speicherplätze und 2.5-Zoll-HDD-/SSD Schächte ohne Werkzeug im Handumdrehen aufgerüstet werden

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 188 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 188 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: Intel® Celeron® N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™ USB 3.0,USB 3.0,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Audio, stereo (3.5 mm Klinke),VGA,DisplayPort,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10 (64-bit)

Lieferumfang:
Standfuß,WLAN-Antenne,AC-Adapter,Stromkabel,Garantiekarte,Bedienungsanleitung,Schnellstartanleitung,Treiber-CD

Hinweis:
* Kein vorinstallierter Arbeitsspeicher
** Kein vorinstallierter Festplattenspeicher
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
188 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
188 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | VGA
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
1 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Prozessor / Model:
Intel® Celeron® N4100
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, zotac barebone, barebone, 4895173615948, Zotac, ZBOX-BI329-E, ZBOX BI329, Aufrüst-PC
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 157,50*
€ 159,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 159,48*
€ 161,08*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 159,56*
€ 161,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,92*
€ 161,53*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,16*
€ 175,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,92*
€ 209,3448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,88*
€ 209,2972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,61*
€ 208,9759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,2504
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 93,46*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 124,30*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,08*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.