Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT PLS-4195 Drahtschneider mit Gummi überzogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226589-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6679767
EAN/GTIN:
     4064161019239
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-6679767
PLS-4195
Kabelschneidzange
SEITENSCHNEIDER ELEKTRONIK

Eine Drahtklemme verhindert das Abspringen der verdrillten Drahtenden

Technische Daten:
Gewicht: 45 g · Herst.-Teilenr.: TO-6679767 · Material: Carbonstahl,Thermoplastischer Kunststoff · Produkt-Art: Drahtschneider · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Schneidhärte: 54 HRC · Weitere technische Daten: Länge der Schneidkante 10 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Gummi überzogen

Lieferumfang:
BANDHALTEZANGE

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Carbonstahl | Thermoplastischer Kunststoff
Zangen-Besonderheiten:
mit Gummi überzogen
Herst.-Teilenr.:
TO-6679767
Schneidhärte:
54 HRC
Gewicht:
45 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drahtschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 11,49*
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 11,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 11,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,95*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 12,59*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.