Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder Class EA 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverbinder Class EA 180°
Kabelverbinder Class EA 180°
Artikel-Nr.:
     102-2226547-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-04-E
EAN/GTIN:
     4251394607900
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
Leitungen abgeschirmt
Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse E, A für 8-adrige Kabel (optional auch für 4-adrige Kabel)Kabelabgang durchgehend 180°, für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7, Ain Verbindung mit Cat. 6, A oder höheren Cu-Kabeln wird die Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 erfülltfür 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet, kompakte Bauform, Länge 46,6 mm x Breite 14,7 mm x Höhe 22,6 mm, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Gehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, einfachste Konfektion - Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Schirmanschluss und Zugentlastung, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, Einfache Verlängerung oder Umverlegung bestehender Infrastruktur C6, A modul durch wieder- bzw. weiterverwendbare Ladestückemontagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen, Leiterdurchmesser Volldraht 0,409 bis 0,643 mm, Leiterdurchmesser Litze 0,483 bis 0,762 mm, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10 mm, vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF002935:
EV000154
EF000881:
ja
EF001619:
-
EF000124:
EV001308
EF008058:
nein
EF002913:
ja
EF002914:
nein
EF002915:
ja
EF007816:
ja
EF000007:
EV000205
EF006243:
nein
EF012178:
EV000154
EF012179:
EV020009
EFFR0001:
-
EFFR0002:
-
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, leitungen abgeschirmt, Verbindungsmodul, Kabelverbinder, Kabelmuffe, BTR Netcom
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,85*
ab € 10,09*
€ 13,65*
1
€ 4,99*
ab € 10,18*
€ 13,77*
1
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 13,92*
3 Tage
1118
1
€ 6,40*
ab € 10,37*
€ 14,03*
Lager 102
69
1
€ 4,95*
ab € 14,89*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130863T101E
€ 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.