Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel CAT 7a S/FTP 90.00 m Orange Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226332-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161019086
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Patchkabel Verlängerung
RJ-45 Stecker
Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel CAT 7a S/FTP 90.00 m Orange Rund

Renkforce Netzwerk-Kabeltrommel CAT 7A S/FTP RJ 45 90 m, orange

Ideal für den mobilen Einsatz geeignet
Geschirmtes und foliertes Kabel zum Schutz vor Störsignalen
Langlebige RJ 45-Steckverbinder

Diese Kabeltrommel ist ideal, um vorübergehende LAN-Verbindungen herzustellen, z. B. bei Präsentationen, Konferenzen oder Handelsmessen.

Ausstattung:
Cat 6A Keystone-Buchse
80 x 80 mm Blende mit 1 Anschluss
Kabelrolle auf Trommel

Technische Daten:
AWG: 23 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 1000 MHz · Herstellerfarbe: Orange · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Kabeltrommel · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 90.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
CAT 7A S/FTP RJ 45 Netzwerk-Kabeltrommel

Hinweis:
90.00 m
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
90.00 m
Kabel-Ausführung:
Kabeltrommel
Herstellerfarbe:
Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Frequenz (max.):
1000 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Rund
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7a
AWG:
23
Produkt-Art:
Netzwerk Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, netzwerk kabeltrommel, patchkabel verlängerung, rj45 stecker cat 6a, 04064161019086, Renkforce, ethernetkabel, Netzwerk Kabeltrommel, netzwerkkabel trommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 166,82*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 133,51*
€ 166,83*
€ 5,95*
ab € 142,25*
€ 175,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,04*
€ 211,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.