Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240304 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 25 mm x 80 mm 10 St. Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2225967-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240304
EAN/GTIN:
     4046356507844
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal

Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur (Betrieb): -5 °C ... 60 °C
Inhaltsstoffe: bleifrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Material: PVC
Nennquerschnitt: 1202 mm²
Halogenfreiheit: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Farbe:
blau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b 25, installationskanal blau, 4046356507844, Phoenix Contact, 3240304, CD 25X80 BU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 131,28*
€ 142,65*
€ 4,99*
ab € 135,59*
€ 147,52*
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 153,52*
€ 5,90*
ab € 143,845*
€ 156,945*
Lager 102
Frei Haus
ab € 164,93*
€ 179,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,86*
€ 208,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,24*
€ 205,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,74*
€ 200,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,93*
€ 191,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,493* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 25,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.